HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ปลั๊กล็อคบิดคนแคระ, เสา 2/3, 15A
สไตล์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | สายเคเบิล | ขนาดสายไฟ | แรงดันไฟฟ้า | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ความสูง | ความยาว | การกำหนดค่า NEMA | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL7570 | 2 ขั้ว 3 สาย | 0.335 0.421-" | 0.335 "ถึง 0.421" | 125 VAC | V 125 | 1.33 " | 1.68 " | เอ็มแอล-ทูพี | ฿1,607 | |
B | HBL7594 | 2 ขั้ว 3 สาย | 0.300 0.430-" | 0.281 "ถึง 0.421" | 125 VAC | V 125 | 2.45 " | 1.17 " | เอ็มแอล-ทูพี | ฿1,461 | |
C | HBL7485 | 3 ขั้ว 3 สาย | 0.300 0.430-" | 0.281 "ถึง 0.421" | 125 / 250 VAC | 125 / 250 V | 2.45 " | 1.17 " | เอ็มแอล-ทูพี | ฿1,438 |
ปลั๊กล็อคเกลียว Midget, 2 / 3 ขั้ว, 15A
Hubbell Wiring Device-Kellems locking plugs เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อและการถอดสายไฟที่ง่ายดายในการใช้งานทางทะเลและทางอุตสาหกรรม ปลั๊กตัวผู้แบบใบมีดตรงเหล่านี้มีตัวเรือนไนลอนพร้อมใบมีดทองเหลืองและที่ยึดใบมีดฟีนอลเพื่อทนความร้อนสูง ทนทาน และทนต่อการกัดกร่อน บางรุ่นมีปลั๊กแบบเหลี่ยมสำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัด เลือกจากปลั๊ก 15A สีดำรุ่นต่างๆ ที่มีพิกัดแรงดันไฟฟ้า 125 และ 125/250V
Raptor Supplies นอกจากนี้ยังมี ปลั๊กหุ้มกันน้ำ? สำหรับการดำเนินงานกันน้ำ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Upblast Centrifugal Ventilators
- ตัวกรองแบบอินไลน์และที
- สายแบตเตอรี่
- หมวกกันกระแทก
- คนเกียจคร้านเกียร์
- ล้อขัด
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- ท่อระบายน้ำ
- การกรองในห้องปฏิบัติการ
- การทดสอบยานยนต์
- STENS เครื่องตัดขอบ Silver Streak Edge
- REX CUT คัทออฟคัทออฟล้อชนิดที่ 1
- BALDWIN FILTERS องค์ประกอบไฮดรอลิก
- WOODHEAD 130226 Series ข้อต่อเข็ม
- HOFFMAN Ultrx Series Type 4X ตู้ทึบ
- APOLLO VALVES 4ALF-100 ซีรี่ส์ เช็ควาล์วคู่
- MARTIN SPROCKET ซีรีส์ 2AK เบื่อขนาดร่อง FHP แบบ 2 ร่อง
- WESTWARD V-เข็มขัด
- BALDOR / DODGE ยางแยก ES3M ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์
- JOHNSON CONTROLS A70 ซีรี่ส์ การควบคุมอุณหภูมิแบบสี่สาย สองวงจร