Hubbell Wiring Device-kellems Hbl7594 | ปลั๊กตัวผู้ 15a 125vac 2 ขั้ว ตัวฟีนอล ขั้วต่อสกรูแบบหลายตัวขับ | 6c626 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7594 ปลั๊กตัวผู้, 15A, 125VAC, 2 ขั้ว, ตัวฟีนอลิก, ขั้วต่อสกรูไดรฟ์หลายตัว | AE7ZJF 6C626

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7594 ปลั๊กตัวผู้, 15A, 125VAC, 2 ขั้ว, ตัวฟีนอล, ขั้วต่อสกรูหลายตัว

In Stock
รายการ: AE7ZJF รุ่น: HBL7594ข้ามอ้างอิง: 6C626

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿1,466 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคปลั๊ก
แอมป์15
วัสดุของตัวเครื่องไนลอน
สายเคเบิล0.300 0.430-"
สีBlack
การเชื่อมต่อสกรูขั้วต่อแรงดัน
สายไฟ Dia. พิสัย0.281 "-0.421"
ขนาดสายไฟ0.281 "ถึง 0.421"
คะแนนปัจจุบัน15
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชสกรูขั้วต่อแรงดัน
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
ความสูง2.45 "
ความยาว1.17 "
วัสดุไนลอน
การติดติดตั้งสายไฟ
การกำหนดค่า NEMAเอ็มแอล-ทูพี
คะแนน NEMAเอ็มแอล-ทูพี
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
ระยะเฟส
ชนิดภาพเขียน2 ขั้ว 3 สาย
แรงดันไฟฟ้า125 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้าV 125
วัตต์W 1875
ความกว้าง1.17 "
ขนาดสายไฟ# 18 AWG ถึง # 14 AWG
ประเภทลวดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)4.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนสายเคเบิลขนาดสายไฟแรงดันไฟฟ้าคะแนนแรงดันไฟฟ้าความสูงความยาวการกำหนดค่า NEMAราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7570 ปลั๊กตัวผู้, 15A, 125VAC, 2 ขั้ว, ขั้วต่อสกรู, ดำ, แบบมีมุม | AC8QEB 3D266 HBL75702 ขั้ว 3 สาย0.335 0.421-"0.335 "ถึง 0.421"125 VACV 1251.33 "1.68 "เอ็มแอล-ทูพี฿1,643
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7485 Male Plug, 15A, 125 / 250VAC, 3-Pole, Screw Terminal, Black | AE7LHN 5Z909 HBL74853 ขั้ว 3 สาย0.300 0.430-"0.281 "ถึง 0.421"125 / 250 VAC125 / 250 V2.45 "1.17 "เอ็มแอล-ทูพี฿1,363

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7594 ปลั๊กตัวผู้, 15A, 125VAC, 2 ขั้ว, ตัวฟีนอล, ขั้วต่อสกรูหลายตัว
฿1,466 / หน่วย