ALLEGRO SAFETY 9536-15 เครื่องเป่าลมแบบแกนร่วม, ชุดท่อและกระป๋องขนาด 15 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่าพื้นที่อับอากาศ |
สี | ส้ม |
วาดปัจจุบัน | 25A |
ท่อ Dia | 8" |
ความสูง | 14 3 / 4 " |
HP | 1/3 แรงม้า |
ความยาว | 32 1 / 8 " |
วัสดุ | เอทิลีน |
สูงสุด ไหลในอากาศฟรี | 816 CFM |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 4200 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9536-15.pdf |
ชนิดภาพเขียน | เกี่ยวกับแกน |
UPC | 741851953618 |
แรงดันไฟฟ้า | 12V ซี |
ความกว้าง | 11 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 8414519090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.