IMPERIAL 400 Series 2-Valve Manifolds, PolarShield, MPT . ขนาด 1/8 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | ความกดดันต่อเนื่อง | สี | ชิ้น | ชนิดภาพเขียน | แรงดันใช้งาน | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 422-CB | - | สีน้ำเงิน | 2 1/2 "Replacement Compound Gauge | ด้านต่ำ | 30 "Hg ถึง 500 PSI | 1 | ฿1,064 | |
A | 425-CB | - | สีน้ำเงิน | 2 1/2 "Replacement Compound Gauge | ด้านต่ำ | 30 "Hg ถึง 350 PSI | 1 | ฿1,041 | |
B | 422-CR | - | สีแดง | 2 1/2 "Replacement Pressure Gauge | ด้านสูง | 0 ถึง 800 PSI | 1 | ฿1,064 | |
B | 423-CR | - | สีแดง | 2 1/2 "Replacement Pressure Gauge | ด้านสูง | 0 ถึง 500 PSI | 1 | ฿965 | |
C | 400-RB | - | 1 น้ำเงินและ 1 แดง | ชุดเกจบูทสำหรับเกจ 2-1 / 2 " | ยาง | - | 2 | ฿377 | |
D | 424-CB | 2300 PSI | สีน้ำเงิน | 2-1 / 2 "Replacement Pressure Gauge | ด้านต่ำ | 30 "Hg ถึง 250 PSI | 1 | ฿885 | |
E | 424-CR | 3100 PSI | สีแดง | 2-1 / 2 "Replacement Pressure Gauge | ด้านสูง | 0 ถึง 500 PSI | 1 | ฿885 |
400 Series 2-Valve Manifolds, PolarShield, 1/8 นิ้ว MPT
เครื่องวัดท่อร่วมทองเหลืองแบบอิมพีเรียลเหมาะสำหรับการเปลี่ยนเครื่องวัดความดันที่ชำรุด / ชำรุด ไม่ได้ใช้งานสำหรับการวัดความดันสารทำความเย็นในระบบ HVAC หน่วยเหล่านี้มีการออกแบบที่ไม่เหมือนใครซึ่งให้ความต้านทานต่อแรงกระแทกการสั่นสะเทือนและการเต้นเป็นจังหวะที่ยอดเยี่ยมเพื่อประสิทธิภาพที่เหนือกว่าและอายุการใช้งานของมาตรวัดที่ยาวนานขึ้น พวกเขารวมเข้ากับเครื่องชั่งรหัสสีที่อ่านง่ายและรองเท้าวัดที่ป้องกันแรงกระแทก ชุดท่อ PolarShield ให้แรงดันใช้งาน 800 psi และแรงดันระเบิด 3100 psi และเข้ากันได้กับสารทำความเย็น CFC, HCFC และ HFC เลือกจากท่อร่วมทองเหลืองที่มีให้เลือกมากมายทั้งแบบด้านต่ำและด้านสูงและประเภทยาง
Raptor Supplies นอกจากนี้ยังมี Imperial ชุดเปลี่ยนท่อร่วม ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวพร้อมแรงกดดันในการทำงาน 0 - 500 psi
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวจับเวลาบาดแผลในฤดูใบไม้ผลิ
- ฟิตติ้งท่อลูกฟูก
- ตัวป้องกันน้ำมันต่ำ
- บิวเรต
- ควบคุมอุปกรณ์เสริมของผลิตภัณฑ์
- เครื่องมือบำรุงรักษายานยนต์
- การเคลื่อนที่ของอากาศ
- อุปกรณ์สัมปทานบริการอาหาร
- การทำความสะอาดรอยเชื่อม
- เตาเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- FUJI ELECTRIC ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร
- STANLEY SECURITY SOLUTIONS ร่องล็อค
- SOUTHWIRE COMPANY ลวดอลูมิเนียม Power Glide Series
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 1/2-6 Unc Lh
- SPEARS VALVES จุกนม PVC ตาราง 80 เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-1/2 นิ้ว ปลายธรรมดา
- BROWNING ประเภท U0 บูชเทเปอร์แยก
- ANSELL 70-761 ถุงมือกันบาดแบบไม่เคลือบ Hyflex
- MASTER LOCK ชุดกระเป๋าปิดล็อค S1010
- BROWNING เฟืองเดี่ยวเหล็กพร้อมบูช QD สำหรับโซ่เบอร์ 50