เกจวัดแรงดันทดแทน Imperial 425-cb | 1yrp6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

IMPERIAL 425-CB เกจวัดแรงดันด้านต่ำ สีฟ้า เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-1/2 นิ้ว | AB4LPK 1YRP6

IMPERIAL เกจวัดแรงดันข้างต่ำ 425-CB สีฟ้า เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB4LPK รุ่น: 425-CBอ้างอิงข้าม: 1YRP6
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
฿1,041 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้น2 1/2 "Replacement Compound Gauge
สีสีน้ำเงิน
ขนาดการเชื่อมต่อ1/8 "MPT
เส้นผ่าศูนย์กลาง2.5 "
ประเภทเกจแห้ง
ชนิดภาพเขียนด้านต่ำ
แรงดันใช้งาน30 "Hg ถึง 350 PSI

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS9026208000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • มาตรวัดทดแทนอิมพีเรียล 425-CB เหมาะสำหรับชุดมาตรวัดท่อร่วมด้านต่ำเพื่อตรวจสอบความดัน / สูญญากาศของระบบ HVAC / R
  • มีคุณสมบัติลดแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนสำหรับการทำงานที่ไม่กระพือและไม่เป็นจังหวะเพื่อยืดอายุการใช้งานของมาตรวัด
  • แผ่นปิดหน้าที่มองเห็นได้สูงพร้อมเครื่องชั่งด้านนอกและด้านในที่แสดงถึงแรงดันและสุญญากาศตามลำดับเพื่อให้อ่านค่าได้ง่าย
  • มาพร้อมกับบูตเกจรหัสสีเพื่อป้องกันแรงกระแทกในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก
  • ใช้ได้กับสารทำความเย็น R-12, R-22 และ R-502

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกดดันต่อเนื่องสีชิ้นชนิดภาพเขียนแรงดันใช้งานกก. จำนวนราคา
IMPERIAL 422-CR เกจวัดแรงดันด้านสูงทดแทน สีแดง ชนิดแห้ง | AB4LPE 1YRP1 422-CR-สีแดง2 1/2 "Replacement Pressure Gaugeด้านสูง0 ถึง 800 PSI1฿1,064
IMPERIAL 422-CB เกจวัดแรงดันด้านต่ำ สีฟ้า เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-1/2 นิ้ว | AB4LPF 1YRP2 422-CB-สีน้ำเงิน2 1/2 "Replacement Compound Gaugeด้านต่ำ30 "Hg ถึง 500 PSI1฿1,064
IMPERIAL 423-CR เกจวัดแรงดันด้านสูงทดแทน สีแดง ชนิดแห้ง | AB4LPJ 1YRP5 423-CR-สีแดง2 1/2 "Replacement Pressure Gaugeด้านสูง0 ถึง 500 PSI1฿965
IMPERIAL 400-RB Gauge Boot Set สำหรับเกจ 2-1/2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-1/2 นิ้ว | AB4LPL 1YRP7 400-RB-1 น้ำเงินและ 1 แดงชุดเกจบูทสำหรับเกจ 2-1 / 2 "ยาง-2฿377
IMPERIAL 424-CR เกจวัดแรงดันทดแทน ด้านสูง สีแดง ชนิดแห้ง | AC6UYT 36J597 424-CR3100 PSIสีแดง2-1 / 2 "Replacement Pressure Gaugeด้านสูง0 ถึง 500 PSI1฿885
IMPERIAL 424-CB เกจวัดแรงดันด้านต่ำ สีฟ้า เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-1/2 นิ้ว | AC6UYU 36J598 424-CB2300 PSIสีน้ำเงิน2-1 / 2 "Replacement Pressure Gaugeด้านต่ำ30 "Hg ถึง 250 PSI1฿885

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IMPERIAL เกจวัดแรงดันข้างต่ำ 425-CB สีฟ้า เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-1/2 นิ้ว
฿1,041 / หน่วย