ALLEGRO SAFETY 9537-15 DC Compaxial Metal Blower, 8 นิ้ว, ท่อ 15 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่าพื้นที่อับอากาศ |
สี | ส้ม |
เชื่อมต่อ | คลิปจระเข้ |
ความยาวสายไฟ | 15 ฟุต |
วาดปัจจุบัน | 22A |
ท่อ Dia | 8" |
วัสดุท่อ | ไวนิลโพลีเอสเตอร์ |
วัสดุพัดลม | กระจกเสริมโพลีโพรพิลีน |
เสร็จสิ้น | เคลือบพีวีซี |
ฟิวส์แอมป์ | 30A |
ประเภทฟิวส์ | อินไลน์ 30A |
วัด | 15 กรัม |
ความสูง | 10 " |
HP | 1/4 แรงม้า |
ความยาว | 28 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ไหลในอากาศฟรี | 796 CFM |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 3800 |
จำนวนใบมีด | 6 |
ระยะ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9537-15.pdf |
ชั่วคราว ความต้านทาน | สูงถึง 180 องศา ฉ |
ชนิดภาพเขียน | เกี่ยวกับแกน |
UPC | 741851953717 |
แรงดันไฟฟ้า | 12V ซี |
ความกว้าง | 11 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 39 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 8414519090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
9537-25 | ฿44,952 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.