ALLEGRO SAFETY 9538-E เครื่องเป่าลมพลาสติกคอมโพสิตป้องกันการระเบิด AC เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ไม่มีกระป๋อง 220V
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่าพื้นที่อับอากาศ |
สี | ส้ม |
ความยาวสายไฟ | 25 ฟุต |
วาดปัจจุบัน | 1.2A |
ท่อ Dia | 8" |
วัสดุท่อ | ไวนิลโพลีเอสเตอร์ |
วัสดุพัดลม | โพลีอะไมด์เสริมแรงแก้วป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ |
เสร็จสิ้น | เคลือบนีโอพรีน |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 50 |
ความสูง | 13 3 / 4 " |
HP | 1/3 แรงม้า |
ความยาว | 13 1 / 4 " |
วัสดุ | ที่อยู่อาศัยโพลีเอทิลีนทน UV และสารเคมี |
สูงสุด ไหลในอากาศฟรี | 900 CFM |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 2750 |
จำนวนใบมีด | 6 |
ระยะ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9538.pdf |
ชั่วคราว ความต้านทาน | สูงถึง 250 องศา ฉ |
ชนิดภาพเขียน | หลักฐานการระเบิดตามแนวแกน |
แรงดันไฟฟ้า | AC 220V |
ความกว้าง | 12 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วาดปัจจุบัน | วัสดุพัดลม | ความสูง | แม็กซ์ RPM | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9538 | 2.2A | กระจกเสริมโพลีโพรพิลีน | 13 1 / 4 " | รอบต่อนาที 3250 | AC 115V | ฿75,516 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.