ALLEGRO SAFETY 9539-12DC เครื่องเป่าลมในพื้นที่อับอากาศ, แกน, 12V DC
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่าพื้นที่อับอากาศ |
สี | ส้ม |
เชื่อมต่อ | คลิปจระเข้ |
ความยาวสายไฟ | 15 ฟุต |
วาดปัจจุบัน | 22A |
ท่อ Dia | 12 " |
ฟิวส์แอมป์ | 30A |
ประเภทฟิวส์ | อินไลน์ 30A |
ความสูง | 21 " |
HP | 1/4 แรงม้า |
ความยาว | 17 1 / 2 " |
วัสดุ | ที่อยู่อาศัยโพลีเอทิลีนทน UV และสารเคมี |
สูงสุด ไหลในอากาศฟรี | 1450 CFM |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 3800 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9539-12dc.pdf |
ชนิดภาพเขียน | เกี่ยวกับแกน |
UPC | 741851953922 |
แรงดันไฟฟ้า | 12V ซี |
ความกว้าง | 14 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 26 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 8414519090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด ไหลในอากาศฟรี | ความยาวสายไฟ | วาดปัจจุบัน | แม็กซ์ RPM | จำนวนใบมีด | ประเภทสวิทช์ | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9539-12 | 2180 CFM | 20 ฟุต | 11-5.5A, 10-5A | รอบต่อนาที 3400 | 6 | เปิดปิด | AC 115V | 14 " | ฿26,525 | ||
9539-12EX | 1475 CFM | 10 ฟุต | 2.2A | รอบต่อนาที 3250 | - | - | AC 115V | 14 " | ฿90,686 | ||
9539-08 | 865 CFM | 20 ฟุต | 4.8-2.4A, 4.5-2.2A | รอบต่อนาที 3400 | - | เปิดปิด | AC 115V | 12 1 / 2 " | ฿15,636 | ||
9539-16 | 3200 CFM | 15 ฟุต | 9A | รอบต่อนาที 3450 | 3 | สร้างขึ้นในโยกเปิด/ปิด | AC 115V | 21 " | ฿35,214 | ||
9539-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿39,523 | ||
9553-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿64,379 | ||
9539-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿17,253 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.