ALLEGRO SAFETY 9539-12EXI โบลเวอร์แบบอินไลน์ ตามแนวแกน พลาสติก เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว 1/3 แรงม้า 115V 60 Hz
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อินไลน์บูสเตอร์โบลเวอร์ |
ปริมาณลม | 1475 CFM |
ความยาวสายไฟ | 25 ฟุต |
วาดปัจจุบัน | 2.2A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 12 " |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความสูง | 21 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เอทิลีน |
HP | 1/3 แรงม้า |
ความยาว | 17 " |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 3250 |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 20 |
ระยะ | 1 |
ประเภทปลั๊ก | หลักฐานการระเบิด |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9539-12exi.pdf |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115V |
ความกว้าง | 14 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ปริมาณลม | ความยาวสายไฟ | แม็กซ์ RPM | การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | วาดปัจจุบัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9513-05 ไอ | - | - | - | - | - | AC 115V | - | - | ฿91,466 | ||
9513- ฉัน | - | - | - | - | - | AC 220V | - | - | ฿31,266 | ||
9539-08 ไอ | 15 " | 865 CFM | 20 ฟุต | รอบต่อนาที 3400 | 5-15P | AC 115V | 12 1 / 2 " | 4.8-2.4A | ฿15,636 | RFQ
| |
9539-12 ไอ | 17 " | 2180 CFM | 20 ฟุต | รอบต่อนาที 3400 | 5-15P | AC 115V | 14 " | 11-5.5A, 10-5A | ฿25,534 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.