ALLEGRO SAFETY 9550-25SB Ducting Self Storage Bag ขนาด 12 นิ้ว x 25 ฟุต
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถุงเก็บท่อ |
สี | เหลืองดำ |
ออกแบบ | พับเก็บได้ ไม่ยุบตัว |
ท่อ Dia | 12 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบพีวีซี |
ความยาว | 25 ฟุต |
วัสดุ | ไวนิลโพลีเอสเตอร์ |
จำนวนสายรัด | 2 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9500-15sb.pdf |
พื้นผิว | ชั้นเดียว |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศา ถึง 180 องศา NS |
ชนิดภาพเขียน | ถุงเก็บของพร้อมท่อ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 5909002000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | 0 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ท่อ Dia | คุณสมบัติ | ความสูง | ความยาว | ขนาด Outlet | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9500-45 | Black | - | ที่จับเสริม, สายสะพายไหล่และรายการซิปคู่ | 14 " | 25 " | 8" | 14 " | ฿3,402 | ||
9600-45 | Black | - | ที่จับเสริม, สายสะพายไหล่และซิปคู่ | 22 " | 27 " | 12 ", 16", 20 " | 22 " | ฿4,301 | ||
9500-15สบ | เหลืองดำ | 8" | - | - | 15 ฟุต | - | - | ฿9,832 | ||
9500-25สบ | เหลืองดำ | 8" | - | - | 25 ฟุต | - | - | ฿13,483 | ||
9550-15สบ | เหลืองดำ | 12 " | - | - | 15 ฟุต | - | - | ฿12,138 | ||
9500-15EXSB | - | - | - | - | - | - | - | ฿26,574 | RFQ
| |
9500-25EXSB | - | - | - | - | - | - | - | ฿37,585 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.