ALLEGRO SAFETY 9821 ปั๊มลมแอมเบียนท์ 115V
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มลมโดยรอบ |
สี | สีน้ำเงิน |
วาดปัจจุบัน | 9.05A |
ความสูง | 13 " |
HP | 3/4 แรงม้า |
ความยาว | 16 " |
วัสดุ | โลหะแข็ง |
ความยาวสายไฟมอเตอร์ | 6 ฟุต |
มอเตอร์ HP | 3/4 แรงม้า |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | รอบต่อนาที 1725 |
มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 230V |
วัดความแรงบีบคั้น | 2 ถึง 12 psi |
ช่วงความดัน | 2 ถึง 12 psi |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9821.pdf |
ความยาวของสายการบินปั๊ม | 100 ฟุต |
ปั๊มกรองไอเสีย | HEPA 0.3 ไมครอน |
ประเภทปั๊ม | ใบพัดหมุนแบบไม่ใช้น้ำมัน |
ชั่วคราว พิสัย | 32 องศา ถึง 104 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | ใบพัดหมุน |
UPC | 741851982106 |
วัสดุใบพัด | คาร์บอน |
แรงดันไฟฟ้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 230V |
ความกว้าง | 9" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 58 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8414801680 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
9821-E | 1725/ 1425 รอบต่อนาที | ฿65,483 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.