ALLEGRO SAFETY 9821 W/ 3/8 HANSEN ปั๊มลมรอบข้าง, 115V AC 0 ถึง 15 PSI
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มลมโดยรอบ |
CFM | 0 ถึง 10 CFM |
เพลา | 3/8 "แฮนเซน |
วาดปัจจุบัน | 8.3A |
HP | 3/4 แรงม้า |
ช่วงความดัน | 0 ถึง 15 psi |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.68 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 8414801680 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ช่วงความดัน | CFM | เพลา | ระดับเสียง | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | วาดปัจจุบัน | อัตราการไหล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9832โอแบค | 0 ถึง 15 psi | 0 ถึง 20 CFM | 3/8 "OBAC | - | AC 115V | - | 16A | - | ฿128,814 | ||
9821 น. อินเตอร์จัง | 0 ถึง 15 psi | 0 ถึง 10 CFM | 1/2 "อินเตอร์เชนจ์อุตสาหกรรม | - | AC 115V | - | 8.3A | - | ฿62,520 | ||
9806โอแบค | 0 ถึง 10 psi | 0 ถึง 5 CFM | 3/8 "OBAC | - | AC 115V | - | 5.5A | - | ฿42,275 | ||
9806 ฮันเซ็น | 0 ถึง 10 psi | 0 ถึง 5 CFM | 3/8 "แฮนเซน | - | AC 115V | - | 9A | - | ฿64,155 | ||
9821โอแบค | 0 ถึง 15 psi | 0 ถึง 10 CFM | 3/8 "OBAC | - | AC 115V | - | 8.3A | - | ฿62,520 | ||
9832 วัตต์ / HANS0N | 0 ถึง 15 psi | 0 ถึง 20 CFM | 3/8 "แฮนเซน | - | AC 115V | - | 16A | - | ฿128,814 | ||
9806 | 2 ถึง 12 psi | - | - | - | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 230V | 9" | - | - | ฿51,614 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.