ALLEGRO SAFETY 9871-02 ระบบตรวจสอบ CO อากาศอัด AC/DC
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การตรวจสอบ CO |
การตั้งปลุก | 10 ppm |
ช่วงการไหล | 0 ถึง 1 lpm |
ความสูง | 10 " |
ความยาว | 12 " |
วัสดุ | เอบีเอส |
แหล่งพลังงาน | อะแดปเตอร์แปลงไฟ 115V AC เป็น 9V DC สำหรับจ่ายไฟต่อเนื่อง แบตเตอรี่อัลคาไลน์ 9V DC |
ช่วงความดัน | 5 ถึง 150 psi |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9871-02.pdf |
ระดับเสียง | 90 เดซิเบล |
UPC | 741851987118 |
วัสดุวาล์ว | ทองเหลือง, ไนไตรล์ |
ความกว้าง | 5" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 9027102000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.