แผงกรองอากาศติดผนัง Allegro 9873-40 พร้อมเครื่องตรวจสอบ CO คนงาน 1 คน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผงกรองแบบพกพา |
ปริมาณลม | 15 CFM |
การตั้งปลุก | 10 ppm |
แสดง | คริสตัลเหลว |
ช่วงการไหล | 0 ถึง 1 lpm |
ความสูง | 7 3 / 4 " |
ความยาว | 21 1 / 4 " |
แหล่งพลังงาน | อะแดปเตอร์แปลงไฟ 115V AC เป็น 9V DC สำหรับจ่ายไฟต่อเนื่อง แบตเตอรี่อัลคาไลน์ 9V DC |
ช่วงความดัน | 5 ถึง 125 psi |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9872-40.pdf |
ประเภทตัวควบคุม | ความดันสูง |
เซนเซอร์ | ไฟฟ้าเคมีทดแทนได้ |
ระดับเสียง | 90 เดซิเบล |
สไตล์ | แบบติดผนัง 1 แผงกรองคนงาน |
ชนิดภาพเขียน | แผงกรองพร้อม CO Monitor |
UPC | 741851987316 |
ความกว้าง | 8 1 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สไตล์ | ปริมาณลม | เพลา | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ความสูง | ความยาว | คนรับใช้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9875-40H | - | - | แฮนเซน | - | - | - | - | 5 | ฿217,070 | ||
9873-40H | - | - | แฮนเซน | - | - | - | - | 1 | ฿80,759 | ||
9873-40 ไอ | - | - | ชเรเดอร์ | - | - | - | - | 1 | ฿137,970 | ||
9872-40H | - | - | แฮนเซน | - | - | - | - | 2 | ฿187,810 | ||
9872-40 | แก้ไขเป็น 2 เอาต์พุต | - | - | ระบบกรอง | 6" | 12 " | 13 " | - | ฿99,440 | ||
9872-40W / O | แก้ไขเป็น 2 เอาท์พุตโดยไม่มี CO Monitor | - | - | แผงการกรอง | 6" | 12 " | 13 " | - | ฿52,392 | ||
9875-40 | ติดผนัง 5 ระบบคนงาน | 60 CFM | - | แผงกรองอากาศ | 7" | 7 3 / 4 " | 22 " | - | ฿117,541 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.