ALLEGRO 9873-40H Wall Mount Filtration Panel, Hansen Coupler, 1 คนเสิร์ฟ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผงกรองแบบพกพา |
เพลา | แฮนเซน |
คนรับใช้ | 1 |
วัดความแรงบีบคั้น | 0-160 psi |
ช่วงความดัน | 0 ถึง 160 psi |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สไตล์ | ปริมาณลม | เพลา | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ความสูง | ความยาว | คนรับใช้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9875-40H | - | - | แฮนเซน | - | - | - | - | 5 | ฿217,070 | ||
9873-40 ไอ | - | - | ชเรเดอร์ | - | - | - | - | 1 | ฿137,970 | ||
9872-40H | - | - | แฮนเซน | - | - | - | - | 2 | ฿187,810 | ||
9872-40 | แก้ไขเป็น 2 เอาต์พุต | - | - | ระบบกรอง | 6" | 12 " | 13 " | - | ฿99,440 | ||
9872-40W / O | แก้ไขเป็น 2 เอาท์พุตโดยไม่มี CO Monitor | - | - | แผงการกรอง | 6" | 12 " | 13 " | - | ฿52,392 | ||
9873-40 | แบบติดผนัง 1 แผงกรองคนงาน | 15 CFM | - | แผงกรองพร้อม CO Monitor | 8 1 / 4 " | 7 3 / 4 " | 21 1 / 4 " | - | ฿87,549 | ||
9875-40 | ติดผนัง 5 ระบบคนงาน | 60 CFM | - | แผงกรองอากาศ | 7" | 7 3 / 4 " | 22 " | - | ฿117,541 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.