แผงกรองอากาศแบบพกพา Allegro 9875, 60 CFM, 150 PSI, พนักงาน 5 คน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผงกรองแบบพกพา |
ปริมาณลม | 60 CFM |
การตั้งปลุก | 10 ppm |
แสดง | คริสตัลเหลว |
การเชื่อมต่อภายนอก | สัญญาณเตือนไฟ Strobe ระยะไกลเสริม |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ช่วงการไหล | 0 ถึง 1 lpm |
ความสูง | 14 1 / 2 " |
ความยาว | 20 1 / 2 " |
วัสดุ | เหล็ก |
วัสดุก่อสร้าง | เหล็ก |
แหล่งพลังงาน | อะแดปเตอร์แปลงไฟ 115V AC เป็น 9V DC สำหรับจ่ายไฟต่อเนื่อง แบตเตอรี่อัลคาไลน์ 9V DC |
ช่วงความดัน | 5 ถึง 125 psi |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9872.pdf |
ประเภทตัวควบคุม | ความดันสูง |
เซนเซอร์ | ไฟฟ้าเคมีทดแทนได้ |
ระดับเสียง | 90 เดซิเบล |
สไตล์ | Portabel ระบบคนงาน 5 คน |
ชนิดภาพเขียน | แผงกรองอากาศ |
ของ Visual | สัญญาณไฟ LED พลังงานภายนอก |
ความกว้าง | 6 3 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.83 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สไตล์ | ปริมาณลม | เพลา | ความกว้าง | การเชื่อมต่อภายนอก | ความสูง | ความยาว | คนรับใช้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9878 | ติดผนัง 8 ระบบคนงาน | 100 CFM | - | 7 1 / 2 " | สัญญาณเตือนไฟระยะไกลเสริม | 16 1 / 2 " | 23 " | - | ฿155,374 | ||
9873H | - | - | แฮนเซน | - | - | - | - | 1 | ฿152,390 | ||
9873S | - | - | การแลกเปลี่ยนทางอุตสาหกรรม | - | - | - | - | 1 | ฿83,372 | ||
9872 ฮันเซ็น | - | 30 CFM | แฮนเซน | - | - | - | - | 2 | ฿97,480 | ||
9875- ฮันเซ็น | - | - | แฮนเซน | - | - | - | - | 5 | ฿108,818 | ||
9872-W / O | Portabel ระบบคนงาน 2 คน | - | - | 6" | - | 12 " | 13 " | - | ฿53,629 | ||
9873 | Portabel ระบบคนงาน 1 คน | 15 CFM | - | 6" | - | 13 " | 12 " | - | ฿87,549 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.