Allegro 9872 HANSEN Carry แผงกรองอากาศ, 30 CFM, 150 PSI, คนงาน 2 คน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผงกรองแบบพกพา |
ปริมาณลม | 30 CFM |
CFM | 30 CFM |
เพลา | แฮนเซน |
คนรับใช้ | 2 |
วัดความแรงบีบคั้น | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ช่วงความดัน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.99 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สไตล์ | ปริมาณลม | เพลา | ความกว้าง | การเชื่อมต่อภายนอก | ความสูง | ความยาว | คนรับใช้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9875 | Portabel ระบบคนงาน 5 คน | 60 CFM | - | 6 3 / 4 " | สัญญาณเตือนไฟ Strobe ระยะไกลเสริม | 14 1 / 2 " | 20 1 / 2 " | - | ฿130,200 | ||
9878 | ติดผนัง 8 ระบบคนงาน | 100 CFM | - | 7 1 / 2 " | สัญญาณเตือนไฟระยะไกลเสริม | 16 1 / 2 " | 23 " | - | ฿155,374 | ||
9873H | - | - | แฮนเซน | - | - | - | - | 1 | ฿152,390 | ||
9873S | - | - | การแลกเปลี่ยนทางอุตสาหกรรม | - | - | - | - | 1 | ฿83,372 | ||
9875- ฮันเซ็น | - | - | แฮนเซน | - | - | - | - | 5 | ฿108,818 | ||
9872-W / O | Portabel ระบบคนงาน 2 คน | - | - | 6" | - | 12 " | 13 " | - | ฿53,629 | ||
9873 | Portabel ระบบคนงาน 1 คน | 15 CFM | - | 6" | - | 13 " | 12 " | - | ฿87,549 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.