อพอลโล 60a-702-01 | โกลบวาล์ว 3/8 นิ้ว Fnpt 316 Stainless Steel | 36x515 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 60A-702-01 โกลปวาล์ว 3/8 นิ้ว Fnpt 316 Stainless Steel | AC7AFH 36X515

APOLLO VALVES 60A-702-01 ลูกโลกวาล์ว 3/8 นิ้ว Fnpt 316 Stainless Steel

In Stock
รายการ: AC7AFH รุ่น: 60A-702-01ข้ามอ้างอิง: 36X515
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
฿8,545 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโลก
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
สไตล์ BonnetHub
ตามมาตรฐานNACE MR -01-75 (ED 2000)
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
จัดการวัสดุเหล็กอ่อน
ประเภทการจัดการข้าม
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก2.25 "
แม็กซ์ ความดันอากาศ5000 psig ที่ 100 องศา F
สูงสุด อุณหภูมิอากาศ-50 องศาถึง 550 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำ5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ3 / 8 "
วัสดุซีลPTFE
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กกล้าไร้สนิม
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center3-13 / 32 "
UPC670750598616
ประเภทก้านวาล์วRising

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.56
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)21.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.54
รหัส HS8481803060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการจัดการทางเข้าสู่ความยาวขาออกขนาดท่อวัสดุซีลด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Centerราคา
APOLLO VALVES 60A-701-01 โกลปวาล์ว 1/4 นิ้ว Fnpt 316 Stainless Steel | AC7AFG 36X514 60A-701-01ข้าม2.25 "1 / 4 "PTFE3-13 / 32 "฿8,588
APOLLO VALVES 60A-703-01 โกลปวาล์ว 1/2 นิ้ว Fnpt 316 Stainless Steel | AC7AFJ 36X516 60A-703-01ข้าม2.75 "1 / 2 "PTFE3-13 / 32 "฿10,875
APOLLO VALVES 60A-704-01 โกลปวาล์ว 3/4 นิ้ว Fnpt 316 Stainless Steel | AC7AFK 36X517 60A-704-01Tee3.187 "3 / 4 "PTFE4-13 / 32 "฿18,655
APOLLO VALVES 60A-705-01 โกลปวาล์ว 1 นิ้ว Fnpt 316 Stainless Steel | เอซี7เอเอฟแอล 36X518 60A-705-01Tee3.625 "1"PTFE4-13 / 32 "฿22,533
APOLLO VALVES 60A-701-24 โกลปวาล์ว 1/4 นิ้ว Fnpt 316 Stainless Steel | AC7AFM 36X519 60A-701-24ข้าม2.25 "1 / 4 "กราไฟท์3-13 / 32 "฿8,348
APOLLO VALVES 60A-702-24 โกลปวาล์ว 3/8 นิ้ว Fnpt 316 Stainless Steel | AC7AFN 36X520 60A-702-24ข้าม2.25 "3 / 8 "กราไฟท์3-13 / 32 "฿8,562
APOLLO VALVES 60A-704-24 โกลปวาล์ว 3/4 นิ้ว Fnpt 316 Stainless Steel | AC7AFQ 36X522 60A-704-24Tee3.187 "3 / 4 "กราไฟท์4-13 / 32 "฿18,718

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 60A-702-01 ลูกโลกวาล์ว 3/8 นิ้ว Fnpt 316 Stainless Steel
฿8,545 / หน่วย