แผงพกพา Allegro 9878-100 ไม่มีจอภาพ CO คนงาน 8 คน
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผงกรองแบบพกพา |
ปริมาณลม | 100 CFM |
การตั้งปลุก | 10 ppm |
แสดง | คริสตัลเหลว |
การเชื่อมต่อภายนอก | สัญญาณเตือน Strobe ระยะไกลเสริม |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ช่วงการไหล | 0 ถึง 1 lpm |
ความสูง | 7 1 / 2 " |
ขนาดขาเข้า | 3 / 4 " |
ประเภทขาเข้า | แฮนเซน |
ความยาว | 23 " |
วัสดุ | เหล็ก |
วัสดุจุกนม | ทองเหลือง |
ขนาด Outlet | 3 / 4 " |
ประเภท Outlet | ม.ป.ท |
เสียบวัสดุ | กรณีเหล็กชุบแข็ง |
แหล่งพลังงาน | อะแดปเตอร์แปลงไฟ 115V AC เป็น 9V DC สำหรับจ่ายไฟต่อเนื่อง แบตเตอรี่อัลคาไลน์ 9V DC |
ช่วงความดัน | 5 ถึง 125 psi |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9878-100.pdf |
ประเภทตัวควบคุม | ความดันสูง |
เซนเซอร์ | ไฟฟ้าเคมีทดแทนได้ |
ระดับเสียง | 90 เดซิเบล |
ชนิดภาพเขียน | แผงกรองแบบอินไลน์, การกรองอากาศ |
ของ Visual | สัญญาณไฟ LED พลังงานภายนอก |
ความกว้าง | 16 1 / 2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.