ALLIED TUBE & CONDUIT 858969 ท่อร้อยสายแข็ง 1-1/2 นิ้ว ความยาว 10 ฟุต เหล็ก
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อแข็ง |
วัสดุพื้นฐาน | เมทัลลิ |
ภายใน Dia | 1.625 " |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
ความยาวที่กำหนด | 10 ฟุต |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 1-29 / 32 " |
ขนาดการค้า | 1.5 " |
ชนิดภาพเขียน | เข้มงวด |
ความหนาของผนัง | 1 / 8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 4.83 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 304.8 |
รหัส HS | 7306305025 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ภายใน Dia | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | ขนาดการค้า | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
858967 | 1-25 / 64 " | เหล็กชุบสังกะสี | 1-21 / 32 " | 1.25 " | 1 / 8 " | ฿4,650 | RFQ
| |
860524 | 2-31 / 64 " | เหล็กชุบสังกะสี | 2.875 " | 2.5 " | 3 / 16 " | ฿11,837 | RFQ
| |
858970 | 3-3 / 32 " | เหล็กชุบสังกะสี | 3.5 " | 3" | 13 / 64 " | ฿11,680 | RFQ
| |
858971 | 4-3 / 64 " | เหล็กชุบสังกะสี | 4.5 " | 4" | 7 / 32 " | ฿16,752 | RFQ
| |
863764 | 1-25 / 64 " | อลูมิเนียม | 1-21 / 32 " | 1.25 " | 1 / 8 " | ฿3,097 | RFQ
| |
861883 | 1.625 " | อลูมิเนียม | 1-29 / 32 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿3,795 | RFQ
| |
863302 | 2-31 / 64 " | อลูมิเนียม | 2.875 " | 2.5 " | 3 / 16 " | ฿7,540 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.