Allpax AX7200 M3 เครื่องตัดปะเก็นแบบโรตารี่แบบใช้มอเตอร์ได้รับการออกแบบมาสำหรับการผลิตปะเก็นขนาดเดียวกันหลายๆ รอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้กับวัสดุปะเก็นที่ไม่ใช่โลหะ เช่น ไม้ก๊อก ไฟเบอร์ และยาง ที่มีความหนาถึง 1/4 นิ้ว
การใช้ประโยชน์:
หัวตัดปะเก็นแบบหมุน Allpax AX7200 M3 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดหน้าแปลน แหวน และปะเก็นรูปทรงไม่สม่ำเสมอออกจากไม้ก๊อก เส้นใย ยาง และวัสดุอื่นๆ ที่ไม่ใช่โลหะ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผลิตปะเก็นขนาดเดียวกันหลายชิ้น เครื่องตัดปะเก็นนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในลานต่อเรือ โรงเบียร์ โรงไฟฟ้า ห้องเย็น และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเภสัชกรรม
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- หัวกัดนี้สามารถจับปะเก็นที่มีหน้ากว้างตั้งแต่ 1/4 ถึง 7 นิ้ว
- สามารถรองรับปะเก็นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในเล็กถึง 2 นิ้ว และเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกใหญ่ถึง 62 นิ้ว
- เครื่องมือนี้มีกลไกการตัดแบบหมุนด้วยมอเตอร์ ทำให้สามารถตัดได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับวิธีการแบบแมนนวล ซึ่งมีประโยชน์เมื่อสร้างปะเก็นหลายชิ้น
- สามารถติดตั้งเข้ากับโต๊ะทำงานได้อย่างง่ายดายโดยใช้สลักเกลียวขนาด 1/4 นิ้วเพื่อความมั่นคงและมั่นใจได้ถึงการตัดที่มั่นคง
- มาพร้อมกับโครงเหล็กหล่อสำหรับงานหนักที่มีคอขนาด 7 นิ้วเพื่อรองรับชิ้นงานขนาดใหญ่
- หัวกัดปะเก็นนี้มาพร้อมกับจานตัดแบบโรตารีเหล็กกล้าเครื่องมือที่ผ่านการอบชุบด้วยความร้อนเพื่อความทนทานที่เพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพการตัดที่ยาวนานขึ้น
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- ออลแพ็กซ์ เครื่องตัดปะเก็นที่ไม่ใช่โลหะ: ชุดใบตัดเหล่านี้มีทั้งใบตัดด้านบนและด้านล่างสำหรับเปลี่ยนใบที่ชำรุดหรือเสียหายในชุด Allpax AX7200 นี้ คุณยังสามารถสั่งซื้อใบตัดด้านบนและด้านล่างแยกกันได้
- ออลแพ็กซ์ มอเตอร์ทดแทน M3 แบบใช้มอเตอร์: ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนมอเตอร์ที่ชำรุดของเครื่องตัดปะเก็นแบบหมุน M3 ด้วยมอเตอร์เกียร์ 120VAC, 1/4 แรงม้าที่สั่งงานด้วยสวิตช์ชั่วขณะ
- ออลแพ็กซ์ บาร์สเกลยาว: แท่งสเกลยาวนี้เหมาะที่จะวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของปะเก็นตั้งแต่ 2 ถึง 62 นิ้ว
- ออลแพ็กซ์ หมัดมือถือ: รูเจาะเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างรูโบลต์ที่มีขนาดแม่นยำโดยการส่งแรงจากด้ามเจาะไปยังหัวตัด
มาตรฐานและการรับรอง:
Allpax AX7200 เครื่องตัดปะเก็น M3 แบบโรตารี่แบบใช้มอเตอร์เป็นไปตามมาตรฐาน OSHA เพื่อให้มั่นใจในการทำงานที่ปลอดภัยโดยการป้องกันการบาดเจ็บและกำจัดอันตรายที่ไซต์งาน
การติดตั้ง:
- เครื่องตัดปะเก็นแบบหมุน Allpax AX7200 สามารถติดตั้ง / ยึดในตำแหน่งตั้งตรงบนคีมจับหรือยึดกับโต๊ะโดยใช้สลักเกลียว 1/4 นิ้ว
- ควรถอดเทปป้องกันที่ครอบจานตัดออกก่อนใช้งาน ในทำนองเดียวกัน ให้ระวังขอบที่คมกริบด้วย
- หน่วยที่ใช้มอเตอร์ M3 นี้ถูกประดิษฐ์ขึ้นล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ชิ้นส่วนอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนเมื่อเวลาผ่านไป แผ่นตัดควรลับให้คมโดยใช้หินลับมีดด้วยมือ
- ขอแนะนำให้ทำความสะอาดและหล่อลื่นเฟืองของเครื่องตัดและชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเป็นประจำโดยใช้น้ำมันเครื่องน้ำหนักเบา
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม จะเลือกเครื่องตัดปะเก็นไฟฟ้า Allpax ที่เหมาะสมได้อย่างไร
A. ปัจจัยในการตัดสินใจอย่างแรกคือหากคุณต้องการให้ชุดประกอบอยู่กับที่หรือพกพาได้ โดยทั่วไป หัวกัดปะเก็นแบบขยายนั้นพกพาสะดวกและน้ำหนักเบา และใช้กันอย่างแพร่หลายในการประดิษฐ์วัสดุปะเก็นที่ไม่ใช่โลหะหรือไม่แข็ง ในขณะที่หัวกัดปะเก็นแบบหมุนจะหนักกว่าและจำเป็นต้องติดตั้งหรือใช้สลักเกลียวบนคีมจับหรือโต๊ะทำงานสำหรับการตัดปะเก็นตำแหน่งคงที่ หน่วยเหล่านี้เหมาะที่สุดสำหรับวัสดุปะเก็นโลหะหรือแข็ง เช่นเดียวกับการตัดปะเก็นที่มีรูปร่างผิดปกติ แม้ว่าเครื่องตัดปะเก็นส่วนใหญ่จะทำงานแบบแมนนวล แต่เครื่องตัดปะเก็นแบบหมุนก็มีจำหน่ายในรุ่นที่ใช้มอเตอร์เพื่อการทำงานที่รวดเร็วและไม่ยุ่งยาก
Q. ความแตกต่างระหว่างเครื่องตัดปะเก็นแบบโรตารี่กับเครื่องตัดปะเก็นแบบขยายคืออะไร?
A. เครื่องตัดปะเก็นแบบหมุนใช้กันอย่างแพร่หลายในการใช้งานที่มีข้อจำกัดในการติดตั้งถาวร ในขณะที่สามารถเคลื่อนย้ายเครื่องตัดปะเก็นแบบขยายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างง่ายดายสำหรับการตัดปะเก็นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ แบบหลังนี้ไม่เหมือนกับแบบก่อน คือต้องวางวัสดุปะเก็นให้เรียบบนโต๊ะทำงานหรือโต๊ะผลิตปะเก็นโดยเฉพาะ
ถาม: Allpax AX7200 rotary gasket cutter มีรุ่นอื่นใดบ้าง
A. เราสามารถจัดหารุ่นคู่มือของรุ่นนี้ได้ด้วย a มือหมุน. มีดคัตเตอร์รุ่นนี้มาพร้อมกับ a มอเตอร์ 220VAC. ข้อเสนอเพิ่มเติมของ Allpax SM4 แบบหมุน เครื่องตัดปะเก็นสำหรับตัดวัสดุปะเก็นโลหะ เช่น เหล็กอ่อน ทองแดง สังกะสี และทองเหลือง
ถาม ฉันจะติดตั้งตัวตัดปะเก็น Allpax AX7200 ได้อย่างไร
A.
- เครื่องตัดปะเก็นแบบหมุนของ Allpax AX7200 สามารถติดตั้ง / ยึดในตำแหน่งตั้งตรงบนรองหรือยึดกับโต๊ะโดยใช้สลักเกลียว 1/4 นิ้ว
- ควรถอดเทปป้องกันที่ครอบจานตัดออกก่อนใช้งาน ในทำนองเดียวกัน ให้ระวังขอบที่คมกริบด้วย
- หน่วยเครื่องยนต์ M3 เหล่านี้ผลิตขึ้นล่วงหน้าและชิ้นส่วนอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนเมื่อเวลาผ่านไป ควรลับใบตัดด้วยหินลับมีดด้วยมือ
- ขอแนะนำให้ทำความสะอาดและหล่อลื่นเฟืองของเครื่องตัดและชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเป็นประจำโดยใช้น้ำมันเครื่องน้ำหนักเบา
ถาม ฉันจะเลือกเครื่องตัดปะเก็นแบบหมุนที่ถูกต้องสำหรับแอปพลิเคชันของฉันได้อย่างไร
A.
- พิจารณาว่าคุณต้องการเครื่องตัดปะเก็นแบบอยู่กับที่หรือแบบพกพา
- หัวกัดปะเก็นแบบต่อขยายนั้นพกพาสะดวกและน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับวัสดุปะเก็นที่ไม่ใช่โลหะหรือไม่แข็ง
- หัวกัดปะเก็นแบบหมุนจะหนักกว่าและจำเป็นต้องติดตั้งหรือใช้สลักเกลียวบนคีมจับหรือโต๊ะทำงานสำหรับการตัดปะเก็นตำแหน่งคงที่
- หัวกัดแบบโรตารีเหมาะอย่างยิ่งสำหรับวัสดุปะเก็นโลหะหรือแข็ง และตัดปะเก็นรูปทรงไม่สม่ำเสมอ
- เครื่องตัดปะเก็นส่วนใหญ่ทำงานด้วยตนเอง แต่เครื่องตัดแบบโรตารี่รุ่นที่ใช้มอเตอร์มีให้ใช้งานอย่างรวดเร็วและไม่ยุ่งยาก
ถาม: วิธีทำความสะอาดและบำรุงรักษา Allpax AX7200 เครื่องตัดปะเก็นแบบโรตารี่ M3 แบบใช้มอเตอร์
A.
- ปิดและถอดปลั๊กเครื่องตัดปะเก็น
- นำวัสดุปะเก็นที่เหลือออกโดยใช้แปรงหรือลมอัด
- ทำความสะอาดแผ่นตัดและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดึงเทปป้องกันออกแล้ว
- หล่อลื่นเกียร์และชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวด้วยน้ำมันเครื่องชนิดเบา
- ตรวจสอบและปรับความแน่นของสลักเกลียว น็อต และสกรู
- ลับคมใบมีดถ้าจำเป็นโดยใช้หินลับมีดด้วยมือ
- เช็ดตัวตัดปะเก็นเพื่อขจัดสิ่งสกปรกและสารตกค้าง
- เก็บตัวตัดปะเก็นไว้ในบริเวณที่สะอาดและแห้งเมื่อไม่ใช้งาน
ถาม อัตรากำลังสูงสุดของมอเตอร์ในเครื่องตัดปะเก็นนี้คือเท่าใด
A. อัตรากำลังสูงสุดของมอเตอร์ในเครื่องตัดปะเก็นนี้คือ 1/6 แรงม้า