Alpha Fittings 80193-04 | Quick Disconnect Fitting Clamp 1/4 ทองเหลือง | 20jy78 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALPHA FITTINGS 80193-04 Quick Disconnect Fitting Clamp 1/4 ทองเหลือง | AF6VCX 20JY78

ALPHA FITTINGS 80193-04 แคลมป์ถอดข้อต่อด่วน 1/4 ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AF6VCX รุ่น: 80193-04อ้างไขว้: 20JY78
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
฿871 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นQuick Coupler ร่างกาย
ขนาดแท่ง1 / 4 "
ขนาดตัว1 / 4 "
เสร็จสิ้นชุบนิกเกิล
การเชื่อมต่อท่อเข็มท่อ
ประเภทการแลกเปลี่ยนTru-Flate และอุตสาหกรรม
ประเภทการล็อคแขนเสื้อ
วัสดุทองเหลือง
แม็กซ์ ไหล21 cfm
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ซีลNBR70
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 160 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8481301010

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดแท่งขนาดตัวการเชื่อมต่อท่อขนาดท่อราคา
ALPHA FITTINGS 80191-04 ข้อต่อสวมเร็ว (ม.)npt 1/4 ทองเหลือง | AF6VCQ 20JY72 80191-04-1 / 4 "(ม) NPT1 / 4 "฿829
ALPHA FITTINGS 80191-06 ข้อต่อสวมเร็ว (ม.)npt 1/4 ทองเหลือง | AF6VCR 20JY73 80191-06-1 / 4 "(ม) NPT3 / 8 "฿952
ALPHA FITTINGS 80191-08 ข้อต่อสวมเร็ว (ม.)npt 1/4 ทองเหลือง | AF6VCT 20JY74 80191-08-1 / 4 "(ม) NPT1 / 2 "฿1,053
ALPHA FITTINGS 80192-04 ข้อต่อสวมเร็ว (f)npt 1/4 ทองเหลือง | AF6VCU 20JY75 80192-04-1 / 4 "(F) NPT1 / 4 "฿830
ALPHA FITTINGS 80192-06 ข้อต่อสวมเร็ว (f)npt 1/4 ทองเหลือง | AF6VCV 20JY76 80192-06-1 / 4 "(F) NPT3 / 8 "฿1,012
ALPHA FITTINGS 80192-08 ข้อต่อสวมเร็ว (f)npt 1/4 ทองเหลือง | AF6VCW 20JY77 80192-08-1 / 4 "(F) NPT1 / 2 "฿949
ALPHA FITTINGS 80193-06 Quick Disconnect Fitting Clamp 1/4 ทองเหลือง | AF6VCY 20JY79 80193-063 / 8 "1 / 4 "เข็มท่อ-฿898

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALPHA FITTINGS 80193-04 แคลมป์ถอดข้อต่อด่วน 1/4 ทองเหลือง
฿871 / หน่วย