Alpha Fittings 86720-02 | มินิบอลวาล์วทองเหลือง Fnpt 1/8 In | 1zpj4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALPHA FITTINGS 86720-02 มินิบอลวาล์วทองเหลืองเข้ามุม Fnpt 1/8 In | AB4PUE 1ZPJ4

ALPHA FITTINGS 86720-02 ทองเหลืองมินิบอลวาล์วมุม Fnpt 1/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB4PUE รุ่น: 86720-02ข้ามอ้างอิง: 1ZPJ4
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
฿1,382 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมินิบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองชุบนิกเกิล
รูปแบบตัวมุม
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
จัดการวัสดุประกอบด้วย
ประเภทการจัดการลิ่ม
แม็กซ์ ความดันWOG 190 psi
ขนาดท่อ1 / 8 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลืองชุบนิกเกิล
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 200 องศา F
โครงสร้างวาล์ว1-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS8481801040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
ALPHA FITTINGS 86720-04 มินิบอลวาล์วทองเหลืองเข้ามุม Fnpt 1/4 นิ้ว | AB4PUF 1ZPJ5 86720-041 / 4 "฿1,333
ALPHA FITTINGS 86720-06 มินิบอลวาล์วทองเหลืองเข้ามุม Fnpt 3/8 In | AB4PUG 1ZPJ6 86720-063 / 8 "฿1,205

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALPHA FITTINGS 86720-02 ทองเหลืองมินิบอลวาล์วมุม Fnpt 1/8 นิ้ว
฿1,382 / หน่วย