Alpha Fittings 86720-06 | มินิบอลวาล์วทองเหลือง Fnpt 3/8 In | 1zpj6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALPHA FITTINGS 86720-06 มินิบอลวาล์วทองเหลืองเข้ามุม Fnpt 3/8 In | AB4PUG 1ZPJ6

ALPHA FITTINGS 86720-06 ทองเหลืองมินิบอลวาล์วมุม Fnpt 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB4PUG รุ่น: 86720-06ข้ามอ้างอิง: 1ZPJ6
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
฿1,205 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมินิบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองชุบนิกเกิล
รูปแบบตัวมุม
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
จัดการวัสดุประกอบด้วย
ประเภทการจัดการลิ่ม
แม็กซ์ ความดันWOG 190 psi
ขนาดท่อ3 / 8 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลืองชุบนิกเกิล
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 200 องศา F
โครงสร้างวาล์ว1-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS8481801040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
ALPHA FITTINGS 86720-02 มินิบอลวาล์วทองเหลืองเข้ามุม Fnpt 1/8 In | AB4PUE 1ZPJ4 86720-021 / 8 "฿1,382
ALPHA FITTINGS 86720-04 มินิบอลวาล์วทองเหลืองเข้ามุม Fnpt 1/4 นิ้ว | AB4PUF 1ZPJ5 86720-041 / 4 "฿1,333

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALPHA FITTINGS 86720-06 ทองเหลืองมินิบอลวาล์วมุม Fnpt 3/8 นิ้ว
฿1,205 / หน่วย