ข้อต่ออัลฟ่า 88958-06-04 | ระบบควบคุมการไหลอเนกประสงค์ 3/8 นิ้ว ท่อ 1/4 นิ้ว | 1vrd5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALPHA FITTINGS 88958-06-04 Universal Flow Control 3/8in หลอด 1/4in | AB3XBW 1VRD5

ALPHA FITTINGS 88958-06-04 Universal Flow Control 3/8in ท่อ 1/4in

In Stock
รายการ: AB3XBW รุ่น: 88958-06-04อ้างอิงข้าม: 1VRD5
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
฿931 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการควบคุมการไหลแบบสากล
การปรับลูกบิด
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองชุบนิกเกิล
การเชื่อมต่อNPT x หลอด
ไหลออก
ขนาดท่อ1 / 4 "
ช่วงความดัน0 ถึง 250 psi
สไตล์ข้อศอก
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 160 องศา F
ขนาดท่อ3 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS8481809015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อไหลขนาดท่อราคา
ALPHA FITTINGS 88953-06-04 Universal Flow Control 3/8in หลอด 1/4in | AB3XBM 1VRC6 88953-06-04NPT x หลอดออก1 / 4 "฿896
ALPHA FITTINGS 88953-06-06 Universal Flow Control 3/8 นิ้ว Npt x Tube | AB3XBN 1VRC7 88953-06-06NPT x หลอดออก3 / 8 "฿1,395
ALPHA FITTINGS 88957-06-06 Universal Flow Control 3/8 นิ้ว Fnptfxtube | AB3XBU 1VRD3 88957-06-06FNPTF x หลอดออก3 / 8 "฿1,177
ALPHA FITTINGS 88958-06-06 Universal Flow Control 3/8 นิ้ว Npt x Tube | AB3XBX 1VRD6 88958-06-06NPT x หลอดออก3 / 8 "฿1,345
ALPHA FITTINGS 888972-06-06 Universal Flow Control 3/8in Mnpt x Tube | | AB3XCC 1VRE2 888972-06-06MNPT x หลอดเข้าและออก3 / 8 "฿1,316
ALPHA FITTINGS 88973-06-04 Universal Flow Control 3/8in หลอด 1/4in | AB3XCG 1VRE6 88973-06-04NPT x หลอดเข้าและออก1 / 4 "฿885
ALPHA FITTINGS 88973-06-06 Universal Flow Control 3/8 นิ้ว Npt x Tube | AB3XCH 1VRE7 88973-06-06NPT x หลอดเข้าและออก3 / 8 "฿1,267

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALPHA FITTINGS 88958-06-04 Universal Flow Control 3/8in ท่อ 1/4in
฿931 / หน่วย