Watts Lffbvs-3c-ss 1 1/2 | บอลล์และสเต็มวาล์ว ทางเข้า 1 1/2 นิ้ว 600 Psi | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS LFFBVS-3C-SS 1 1/2 บอลและวาล์วก้าน ทางเข้า 1 1/2 นิ้ว 600 Psi | BY6KWX 0123472

WATTS LFFBVS-3C-SS บอลวาล์วและก้านวาล์ว 1 1/2, ทางเข้า 1 1/2 นิ้ว, 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

In Stock
รายการ: BY6KWX รุ่น: LFFBVS-3C-SS 1 1/2ข้ามอ้างอิง: 0123472

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿21,652 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
Actuatorไม่
ลอมใช่
วัสดุลูกบอลเหล็กสแตนเลส 316
Body Finishทองเหลือง
วัสดุของตัวเครื่องตะกั่วทองเหลืองโลหะผสมซิลิกอนฟรี
ประเภทการควบคุมมือจับก้านโยก
การเชื่อมต่อขาเข้าเบ้า
ขนาดขาเข้า1 1 / 2 "
ประเภทขาเข้าเบ้า
นำไม่ปัจจุบัน
แม็กซ์ ชั่วคราว400 องศา ฉ
Mfr. ชุดLFFBV-3C-SS
นาที. อุณหภูมิ-40 องศา ฉ
การเชื่อมต่อ Outletเบ้า
ขนาด Outlet1-1 / 2 "
ประเภท Outletเบ้า
ประเภทพอร์ตเต็ม
วัสดุเบาะPTFE บริสุทธิ์
วัสดุเพลาเหล็กสแตนเลส 316
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิดด้านล่าง
การออกแบบวาล์ว2-Piece
วัสดุเครื่องซักผ้าPTFE บริสุทธิ์
WOG (พีเอสไอ)600 Psi

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.09

รายละเอียดสินค้า:

บอลล์และสเต็มวาล์ว ทางเข้า 1 1/2 นิ้ว 600 Psi

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดขาเข้าขนาด Outletราคา
WATTS LFFBVS-3C-SS 1/2 บอลและสเต็มวาล์ว ทางเข้า 1/2 นิ้ว 600 Psi | BY6KWU 0123468 LFFBVS-3C-SS 1/21 / 2 "1 / 2 "฿6,885
WATTS LFFBVS-3C-SS 1 บอลและสเต็มวาล์ว ทางเข้า 1 นิ้ว 600 Psi | BY6KWV 0123470 LFBVS-3C-SS 11"1"฿11,535
WATTS LFFBVS-3C-SS 1 1/4 บอลและวาล์วก้าน ทางเข้า 1 1/4 นิ้ว 600 Psi | BY6KWW 0123471 LFFBVS-3C-SS 1 1/41 1 / 4 "1-1 / 4 "฿17,998
WATTS LFFBVS-3C-SS 2 บอลและสเต็มวาล์ว ทางเข้า 2 นิ้ว 600 Psi | BY6KWY 0123473 LFBVS-3C-SS 22"2"฿32,433

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS LFFBVS-3C-SS บอลวาล์วและก้านวาล์ว 1 1/2, ทางเข้า 1 1/2 นิ้ว, 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
฿21,652 / หน่วย