ALTA 7062-A ตู้ดับเพลิงซาตินกึ่งปิดภาคเรียน
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ดับเพลิง |
สีของตู้ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุคณะรัฐมนตรี | แผ่นรีดเย็น |
ความจุ | 10 ปอนด์ |
ความลึก | 5.75 " |
ความสูง | 26.75 " |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่ม |
สไตล์การติดตั้ง | กึ่งปิดภาคเรียน |
ความลึกของการเปิดผนัง | 4" |
ความสูงของการเปิดผนัง | 25 " |
ความกว้างของการเปิดผนัง | 10 " |
ความกว้าง | 11.75 " |
หน้าต่างสี | ทูโทนช็อคชิพ |
วัสดุหน้าต่าง | กระจกนิรภัย |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 73.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.75 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สีของตู้ | ความจุ | ความลึก | ความสูง | สไตล์การติดตั้ง | ความกว้าง | วัสดุหน้าต่าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7064-ดีวี | เหล็กกล้าไร้สนิม | 10 ปอนด์ | 6" | 27 " | เมาท์พื้นผิว | 11.5 " | กระจกนิรภัย | ฿8,229 | ||
7059-ดีวี | เหล็กกล้าไร้สนิม | 5 ปอนด์ | 6" | 20.5 " | เมาท์พื้นผิว | 11.5 " | กระจกนิรภัย | ฿7,692 | ||
7058- | เหล็กกล้าไร้สนิม | 5 ปอนด์ | 5" | 20.75 " | กึ่งปิดภาคเรียน | 11.75 " | กระจกนิรภัย | ฿6,384 | ||
7008- | ขาว | 5 ปอนด์ | 5" | 20.75 " | กึ่งปิดภาคเรียน | 11.75 " | กระจกนิรภัย | ฿5,310 | ||
ฮิต-B | ขาว | 10 ปอนด์ | 5.75 " | 26.75 " | กึ่งปิดภาคเรียน | 11.75 " | แก้วแตก | ฿5,769 | ||
7009-ดีวี | ขาว | 5 ปอนด์ | 6" | 20.5 " | เมาท์พื้นผิว | 11.5 " | กระจกนิรภัย | ฿5,834 | ||
7024-ดีวี | ขาว | 10 ปอนด์ | 6" | 26.5 " | เมาท์พื้นผิว | 11.5 " | กระจกนิรภัย | ฿5,485 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.