Altronix Acm8cb | Access Power Controller 8 Ptc ทริกเกอร์ | 4tef2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALTRONIX ACM8CB ตัวควบคุมกำลังการเข้าถึงหลายเอาต์พุต ฟีนอลหรือไฟเบอร์กลาส | AD9KHH 4TEF2

ALTRONIX ACM8CB Multi-Output Access Power Controller, ฟีนอลหรือไฟเบอร์กลาส

In Stock
รายการ: AD9KHH รุ่น: ACM8CBอ้างอิงข้าม: 4TEF2
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
฿5,613 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเข้าถึง Power Controller 8PTC Trigger
ต้องใช้แบตเตอรี่ไม่
ความสูง1.25 "
แรงดันไฟฟ้าอินพุต12 ถึง 24 โวลต์ AC หรือ DC
ความยาว4.5 "
วัสดุฟีนอลิกหรือไฟเบอร์กลาส
จำนวนเอาท์พุท12 ถึง 24 โวลต์ AC หรือ DC
หมวดหมู่ย่อยเข้าถึง Power Controller
ชนิดภาพเขียนเข้าถึง Power Controller
UPC782239933259
แรงดันขาออก12 ถึง 24 โวลต์ AC หรือ DC
ความกว้าง8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.38
ความสูงของเรือ (ซม.)10.48
ความยาวเรือ (ซม.)28.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.69
รหัส HS8537109070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

Altronix ACM8CB คือแหล่งจ่ายไฟ/เครื่องชาร์จที่ให้กระแสไฟ 12VDC หรือ 24VDC สำหรับระบบควบคุมการเข้าออก ใช้ในแอปพลิเคชันการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมการเข้าถึงเพื่อจ่ายไฟที่เชื่อถือได้ให้กับอุปกรณ์ล็อคประตู ตัวควบคุม และส่วนประกอบของระบบรักษาความปลอดภัย

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • เครื่องชาร์จนี้มีการตัดการเชื่อมต่อสัญญาณเตือนไฟไหม้ซึ่งช่วยให้สามารถตัดแหล่งจ่ายไฟได้อย่างรวดเร็วในระหว่างที่เกิดอันตรายจากไฟไหม้ จึงมั่นใจในความปลอดภัย
  • มีเทอร์มินอลบล็อคที่ถอดออกได้ง่าย ช่วยให้ติดตั้งได้สะดวกและรวดเร็วโดยไม่เกิดความล่าช้าที่ไม่จำเป็น
  • ที่ชาร์จนี้มีไฟ LED สีแดงสำหรับระบุเอาต์พุตที่ถูกกระตุ้น โดยให้สัญญาณภาพทันทีสำหรับการดำเนินการที่จำเป็นในกรณีฉุกเฉิน
  • นอกจากนี้ ยังมีสัญญาณ LED สีเขียวที่ทริกเกอร์การตัดการเชื่อมต่อ FACP เพื่อการระบุอย่างรวดเร็วและการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้
  • แหล่งจ่ายไฟ/เครื่องชาร์จนี้สามารถจัดเก็บไว้ในช่วงอุณหภูมิระหว่าง -4 ถึง 158 องศา F เพื่อการใช้งานที่เชื่อถือได้
  • มีเอาต์พุตป้องกัน PTC XNUMX ช่องเพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นและการป้องกันกระแสไฟเกินและการลัดวงจร

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ฉันจะมั่นใจได้อย่างไรว่ามีการต่อสายดินอย่างเหมาะสมขณะติดตั้งแหล่งจ่ายไฟ/เครื่องชาร์จ Altronix ACM8CB นี้

A.

  • ระบุจุดต่อลงดินที่เหมาะสมใกล้กับสถานที่ติดตั้ง
  • ใช้สายดินที่สอดคล้องกับรหัสไฟฟ้าในท้องถิ่น
  • เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับจุดกราวด์ และปลายอีกด้านเข้ากับขั้วต่อกราวด์ที่กำหนดบนยูนิตนี้
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อมีความปลอดภัยและปราศจากการหยุดชะงักหรือการสิ้นสุดที่หลวม

ถาม: ฉันควรระวังอะไรบ้างเมื่อติดแบตเตอรี่เข้ากับยูนิตนี้?

A.

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดแหล่งจ่ายไฟแล้วเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางไฟฟ้า
  • จับคู่ขั้วให้ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวเครื่องหรือแบตเตอรี่เสียหาย
  • ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสำหรับประเภทและความจุของแบตเตอรี่ที่ใช้ร่วมกันได้
  • ใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้น
  • ตรวจสอบการเชื่อมต่ออีกครั้งเพื่อรับประกันว่าไฟล์แนบจะปลอดภัยและเสถียร

ถาม: ฉันควรตรวจสอบอุปกรณ์บ่อยแค่ไหนเพื่อดูสัญญาณการสึกหรอหรือความเสียหาย?

A. ขอแนะนำให้ทำการตรวจสอบอุปกรณ์ชาร์จนี้ด้วยสายตาเป็นประจำอย่างน้อยทุกสามเดือน ทำการตรวจสอบอย่างละเอียดเป็นประจำทุกปีเพื่อตรวจสอบสัญญาณการสึกหรอ การกัดกร่อน หรือความเสียหายทางกายภาพ หากพบปัญหาใดๆ โปรดปรึกษาแนวทางของผู้ผลิตสำหรับขั้นตอนการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่เหมาะสม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นวัสดุราคา
ALTRONIX ACM8 Access Power Controller, 8 Fused Trigger, ฟีนอลหรือไฟเบอร์กลาส | AD9KHG 4TEF1 ACM8เข้าถึงตัวควบคุมพลังงาน 8Fused Triggerฟีนอลิกหรือไฟเบอร์กลาส฿6,890
ตัวควบคุมกำลังการเข้าถึง ALTRONIX ACM8CBE, ทริกเกอร์ PTC 8 ตัว, เอาต์พุตรีเลย์คลาส 2 | AD9KHJ 4TEF3 ACM8CBEเข้าถึง Power Controller 8PTC Triggerเหล็ก฿19,818
ALTRONIX ACM8E Access Power Controller 8 ฟิวส์ทริกเกอร์ | AD9KHK 4TEF4 เอซีเอ็มโฟร์อีเข้าถึงตัวควบคุมพลังงาน 8Fuse Triggerเหล็ก฿12,902
ALTRONIX ACMS8 ตัวควบคุมกำลังการเข้าถึงอินพุตคู่, เอาต์พุตป้องกันฟิวส์ 8 ช่อง | CE6EKB ACMS8เข้าถึง Power Controller-฿9,600
ALTRONIX ACMS8CB ตัวควบคุมกำลังการเข้าถึงอินพุตคู่, เอาต์พุตที่มีการป้องกัน PTC 8 ช่อง | CE6EKC ACMS8CBเข้าถึง Power Controller-฿9,600
ALTRONIX AL1012ACM220 Access Power Controller, 8 Fused Relay Outputs, 12VDC ที่ 10A, 220VAC | CE6EKH AL1012ACM220เข้าถึง Power Controller-฿24,581
ALTRONIX AL1012ACMCB220 Access Power Controller, 8 PTC Class 2 Relay Outputs, 12VDC ที่ 10A, 220VAC | CE6EKJ AL1012AMCCB220เข้าถึง Power Controller-฿29,482

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALTRONIX ACM8CB Multi-Output Access Power Controller, ฟีนอลหรือไฟเบอร์กลาส
฿5,613 / หน่วย