Altronix Acm8e | Access Power Controller 8 ฟิวส์ทริกเกอร์ | 4tef4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALTRONIX ACM8E Access Power Controller 8 ฟิวส์ทริกเกอร์ | AD9KHK 4TEF4

ALTRONIX ACM8E Access Power Controller 8 ฟิวส์ทริกเกอร์

In Stock
รายการ: AD9KHK รุ่น: ACM8Eอ้างอิงข้าม: 4TEF4
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
฿12,902 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเข้าถึงตัวควบคุมพลังงาน 8Fuse Trigger
ต้องใช้แบตเตอรี่ไม่
ความลึกของตู้ (นิ้ว)4.50
ความสูงของตู้ (นิ้ว)15.5
ความกว้างของตู้ (นิ้ว)12.00
เสร็จสิ้นสีเทา
แรงดันไฟฟ้าอินพุต12 ถึง 24 โวลต์ AC หรือ DC
วัสดุเหล็ก
จำนวนเอาท์พุท12 ถึง 24 โวลต์ AC หรือ DC
หมวดหมู่ย่อยเข้าถึง Power Controller
ชนิดภาพเขียนเข้าถึง Power Controller
UPC782239933266
แรงดันขาออก12 ถึง 24 โวลต์ AC หรือ DC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.3
ความสูงของเรือ (ซม.)34.29
ความยาวเรือ (ซม.)41.66
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.99
รหัส HS8537109070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นวัสดุราคา
ALTRONIX ACM8 Access Power Controller, 8 Fused Trigger, ฟีนอลหรือไฟเบอร์กลาส | AD9KHG 4TEF1 ACM8เข้าถึงตัวควบคุมพลังงาน 8Fused Triggerฟีนอลิกหรือไฟเบอร์กลาส฿6,890
ALTRONIX ACM8CB ตัวควบคุมกำลังการเข้าถึงหลายเอาต์พุต ฟีนอลหรือไฟเบอร์กลาส | AD9KHH 4TEF2 ACM8CBเข้าถึง Power Controller 8PTC Triggerฟีนอลิกหรือไฟเบอร์กลาส฿5,613
ตัวควบคุมกำลังการเข้าถึง ALTRONIX ACM8CBE, ทริกเกอร์ PTC 8 ตัว, เอาต์พุตรีเลย์คลาส 2 | AD9KHJ 4TEF3 ACM8CBEเข้าถึง Power Controller 8PTC Triggerเหล็ก฿19,818
ALTRONIX ACMS8 ตัวควบคุมกำลังการเข้าถึงอินพุตคู่, เอาต์พุตป้องกันฟิวส์ 8 ช่อง | CE6EKB ACMS8เข้าถึง Power Controller-฿9,600
ALTRONIX ACMS8CB ตัวควบคุมกำลังการเข้าถึงอินพุตคู่, เอาต์พุตที่มีการป้องกัน PTC 8 ช่อง | CE6EKC ACMS8CBเข้าถึง Power Controller-฿9,600
ALTRONIX AL1012ACM220 Access Power Controller, 8 Fused Relay Outputs, 12VDC ที่ 10A, 220VAC | CE6EKH AL1012ACM220เข้าถึง Power Controller-฿24,581
ALTRONIX AL1012ACMCB220 Access Power Controller, 8 PTC Class 2 Relay Outputs, 12VDC ที่ 10A, 220VAC | CE6EKJ AL1012AMCCB220เข้าถึง Power Controller-฿29,482

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALTRONIX ACM8E Access Power Controller 8 ฟิวส์ทริกเกอร์
฿12,902 / หน่วย