TRITAN HCFU Series, ตลับลูกปืนแบบแปลน 4 ตัว
สไตล์ | รุ่น | กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ขนาดสลักเกลียว | เจาะ Dia | ความจุโหลดแบบไดนามิก | รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HCFU204-12 | 1494 ปอนด์ | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 2877 ปอนด์ | 64mm | 45.6mm | 86mm | 86mm | ฿1,336 | |
A | HCFU205-16 | 1764 ปอนด์ | 3 / 8 " | 1" | 3147 ปอนด์ | 70mm | 45.9mm | 95mm | 95mm | ฿1,517 | |
A | HCFU206-19 | 2540 ปอนด์ | 3 / 8 " | 1.187 " | 4386 ปอนด์ | 83mm | 50.1mm | 108mm | 108mm | ฿2,075 | |
A | HCFU206-20 | 2540 ปอนด์ | 3 / 8 " | 1.25 " | 4386 ปอนด์ | 83mm | 50.1mm | 108mm | 108mm | ฿2,043 | |
A | HCFU207-20 | 3439 ปอนด์ | 7 / 16 " | 1.25 " | 5777 ปอนด์ | 92mm | 53.3mm | 117mm | 117mm | ฿2,404 | |
A | HCFU207-23 | 3439 ปอนด์ | 7 / 16 " | 1.437 " | 5777 ปอนด์ | 92mm | 53.3mm | 117mm | 117mm | ฿2,566 | |
A | HCFU208-24 | 4069 ปอนด์ | 1 / 2 " | 1.5 " | 6631 ปอนด์ | 102mm | 58.9mm | 130mm | 130mm | ฿3,207 | |
A | HCFU209-28 | 4631 ปอนด์ | 1 / 2 " | 1.75 " | 7103 ปอนด์ | 105mm | 58.9mm | 137mm | 137mm | ฿3,413 | |
A | HCFU210-31 | 5215 ปอนด์ | 1 / 2 " | 1-15 / 16 " | 7868 ปอนด์ | 111mm | 66.1mm | 143mm | 143mm | ฿3,739 | |
A | HCFU210-32 | 5215 ปอนด์ | 1 / 2 " | 2" | 7868 ปอนด์ | 111mm | 66.1mm | 130mm | 130mm | ฿4,289 | |
A | HCFU211-32 | 6564 ปอนด์ | 5 / 8 " | 2" | 9779 ปอนด์ | 130mm | 74.6mm | 162mm | 162mm | ฿4,996 | |
A | HCFU211-35 | 6564 ปอนด์ | 5 / 8 " | 2.187 " | 9779 ปอนด์ | 130mm | 74.6mm | 162mm | 162mm | ฿5,315 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เทปสำหรับทำเครื่องหมายและคำเตือน
- ตัวกรองถุง
- ประแจโซ่และแหนบ
- งัดบาร์คันโยก Dollies
- เครื่องมือเกี่ยวกับลม
- โซลินอยด์วาล์วและคอยส์
- ปืนความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- ลูกสูบ / Progressive Cavity / Roller Spray
- Staples
- NILFISK ฟิลเตอร์
- GRAINGER ยางม้วนยางกัมธรรมชาติ
- TENNSCO ลาดด้านบน
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBX24 ซีรี่ส์รีเลย์แบบมีสายที่แนบมา
- EDWARDS SIGNALING ศูนย์ข้อความ 2-Line
- COOPER B-LINE วงเล็บซีรีส์ B810
- HOFFMAN Proline Series เฟรมสวิงเอาต์สำหรับงานหนัก
- SPEARS VALVES พีวีซีคลาส 100 IPS 22-1 / 2 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- BRADY ซ่อมแท็ก
- BALDOR / DODGE SCEZ, หน้าแปลนทูโบลท์, ตลับลูกปืน