Tritan Hcfu210-31 | ตลับลูกปืนหน้าแปลน 4-bolt Ball 1-15/16 Bore | 36ux59 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TRITAN HCFU210-31 หน้าแปลนแบริ่ง 4-Bolt Ball 1-15 / 16 Bore | AH7JUG 36UX59

TRITAN HCFU210-31 ลูกปืนหน้าแปลน 4 โบลท์ 1-15/16 รู

In Stock
รายการ: AH7JUG รุ่น: HCFU210-31ข้ามอ้างอิง: 36UX59
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
฿3,739 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแบริ่งหน้าแปลน 4 โบลต์
ขนาดสลักเกลียว1 / 2 "
เจาะ Dia1-15 / 16 "
ความจุโหลดแบบไดนามิก7868 ปอนด์
เสร็จสิ้นทาสี
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กหล่อ
แทรกวัสดุ52100 โครเมี่ยมสตีล
แทรกประเภทลูกบอล
ประเภทการล็อคปลอกคอล็อคประหลาด
การหล่อลื่นเชลล์อัลวาเนีย RL2 หรือ NLGI # 2 เทียบเท่า
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง111mm
ความสูงโดยรวม66.1mm
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ143mm
ความกว้างโดยรวม143mm
กำลังรับน้ำหนักคงที่5215 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 250 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.6
ความสูงของเรือ (ซม.)6.61
ความยาวเรือ (ซม.)14.3
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.3
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกำลังรับน้ำหนักคงที่ขนาดสลักเกลียวเจาะ Diaความจุโหลดแบบไดนามิกรูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลางความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
TRITAN HCFU204-12 หน้าแปลนแบริ่ง 4-Bolt Ball 3/4 Bore | AH7JTY 36UX51 HCFU204-121494 ปอนด์3 / 8 "3 / 4 "2877 ปอนด์64mm45.6mm86mm86mm฿1,336
TRITAN HCFU205-16 หน้าแปลนแบริ่ง 4-Bolt Ball 1 Bore | AH7JTZ 36UX52 HCFU205-161764 ปอนด์3 / 8 "1"3147 ปอนด์70mm45.9mm95mm95mm฿1,517
TRITAN HCFU206-19 แบริ่งหน้าแปลน 4-Bolt Ball 1-3 / 16 Bore | AH7JUA 36UX 53 HCFU206-192540 ปอนด์3 / 8 "1.187 "4386 ปอนด์83mm50.1mm108mm108mm฿2,075
TRITAN HCFU206-20 หน้าแปลนแบริ่ง 4-Bolt Ball 1-1 / 4 Bore | AH7JUB 36UX54 HCFU206-202540 ปอนด์3 / 8 "1.25 "4386 ปอนด์83mm50.1mm108mm108mm฿2,043
TRITAN HCFU207-20 หน้าแปลนแบริ่ง 4-Bolt Ball 1-1 / 4 Bore | AH7JUC 36UX55 HCFU207-203439 ปอนด์7 / 16 "1.25 "5777 ปอนด์92mm53.3mm117mm117mm฿2,404
TRITAN HCFU207-23 หน้าแปลนแบริ่ง 4-Bolt Ball 1-7 / 16 Bore | AH7JUD 36UX56 HCFU207-233439 ปอนด์7 / 16 "1.437 "5777 ปอนด์92mm53.3mm117mm117mm฿2,566
TRITAN HCFU208-24 หน้าแปลนแบริ่ง 4-Bolt Ball 1-1 / 2 Bore | AH7JUE 36UX57 HCFU208-244069 ปอนด์1 / 2 "1.5 "6631 ปอนด์102mm58.9mm130mm130mm฿3,207

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRITAN HCFU210-31 ลูกปืนหน้าแปลน 4 โบลท์ 1-15/16 รู
฿3,739 / หน่วย