ไทรทัน Hcfu204-12 | แบริ่งหน้าแปลน 4-bolt Ball 3/4 Bore | 36ux51 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TRITAN HCFU204-12 หน้าแปลนแบริ่ง 4-Bolt Ball 3/4 Bore | AH7JTY 36UX51

TRITAN HCFU204-12 แบริ่งหน้าแปลน 4-Bolt Ball 3/4 Bore

In Stock
รายการ: AH7JTY รุ่น: HCFU204-12ข้ามอ้างอิง: 36UX51
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
฿1,455 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแบริ่งหน้าแปลน 4 โบลต์
ขนาดสลักเกลียว3 / 8 "
เจาะ Dia3 / 4 "
ความจุโหลดแบบไดนามิก2877 ปอนด์
เสร็จสิ้นทาสี
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กหล่อ
แทรกวัสดุ52100 โครเมี่ยมสตีล
แทรกประเภทลูกบอล
ประเภทการล็อคปลอกคอล็อคประหลาด
การหล่อลื่นเชลล์อัลวาเนีย RL2 หรือ NLGI # 2 เทียบเท่า
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง64mm
ความสูงโดยรวม45.6mm
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ86mm
ความกว้างโดยรวม86mm
กำลังรับน้ำหนักคงที่1494 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 250 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)4.55
ความยาวเรือ (ซม.)8.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.6
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกำลังรับน้ำหนักคงที่ขนาดสลักเกลียวเจาะ Diaความจุโหลดแบบไดนามิกรูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลางความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
TRITAN HCFU205-16 หน้าแปลนแบริ่ง 4-Bolt Ball 1 Bore | AH7JTZ 36UX52 HCFU205-161764 ปอนด์3 / 8 "1"3147 ปอนด์70mm45.9mm95mm95mm฿1,652
TRITAN HCFU206-19 แบริ่งหน้าแปลน 4-Bolt Ball 1-3 / 16 Bore | AH7JUA 36UX 53 HCFU206-192540 ปอนด์3 / 8 "1.187 "4386 ปอนด์83mm50.1mm108mm108mm฿2,259
TRITAN HCFU206-20 หน้าแปลนแบริ่ง 4-Bolt Ball 1-1 / 4 Bore | AH7JUB 36UX54 HCFU206-202540 ปอนด์3 / 8 "1.25 "4386 ปอนด์83mm50.1mm108mm108mm฿2,224
TRITAN HCFU207-20 หน้าแปลนแบริ่ง 4-Bolt Ball 1-1 / 4 Bore | AH7JUC 36UX55 HCFU207-203439 ปอนด์7 / 16 "1.25 "5777 ปอนด์92mm53.3mm117mm117mm฿2,617
TRITAN HCFU207-23 หน้าแปลนแบริ่ง 4-Bolt Ball 1-7 / 16 Bore | AH7JUD 36UX56 HCFU207-233439 ปอนด์7 / 16 "1.437 "5777 ปอนด์92mm53.3mm117mm117mm฿2,794
TRITAN HCFU208-24 หน้าแปลนแบริ่ง 4-Bolt Ball 1-1 / 2 Bore | AH7JUE 36UX57 HCFU208-244069 ปอนด์1 / 2 "1.5 "6631 ปอนด์102mm58.9mm130mm130mm฿3,491
TRITAN HCFU209-28 หน้าแปลนแบริ่ง 4-Bolt Ball 1-3 / 4 Bore | AH7JUF 36UX58 HCFU209-284631 ปอนด์1 / 2 "1.75 "7103 ปอนด์105mm58.9mm137mm137mm฿3,715

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRITAN HCFU204-12 แบริ่งหน้าแปลน 4-Bolt Ball 3/4 Bore
฿1,455 / หน่วย