Altronix Al1012ulxpd4 | พาวเวอร์ซัพพลาย 4 ฟิวส์ 12vdc @ 10a | 4teg6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALTRONIX AL1012ULXPD4 เครื่องชาร์จพาวเวอร์ซัพพลาย 4 ฟิวส์เอาท์พุต 12VDC @ 10A | AD9KHX 4TEG6

ALTRONIX AL1012ULXPD4 เครื่องชาร์จพาวเวอร์ซัพพลาย, 4 เอาต์พุตแบบผสม, 12VDC @ 10A

In Stock
รายการ: AD9KHX รุ่น: AL1012ULXPD4อ้างอิงข้าม: 4TEG6
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
฿19,248 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพาวเวอร์ซัพพลาย 4 ฟิวส์ 12 VDC @ 10A
ต้องใช้แบตเตอรี่ไม่
ความลึกของตู้ (นิ้ว)4.50
ความสูงของตู้ (นิ้ว)15.5
ความกว้างของตู้ (นิ้ว)12.00
เสร็จสิ้นสีเทา
ความถี่ขาเข้าเฮิร์ตซ์ 60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต115 VAC
วัสดุเหล็ก
จำนวนเอาท์พุทVDC 12
เอาท์พุทปัจจุบัน10A
หมวดหมู่ย่อยแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ
ชนิดภาพเขียนแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแบบ Multi-OutPut
UPC782239937745
แรงดันขาออกVDC 12

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.68
ความสูงของเรือ (ซม.)34.29
ความยาวเรือ (ซม.)41.66
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.99
รหัส HS8537109070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นชนิดภาพเขียนราคา
ALTRONIX AL1012ULX เครื่องชาร์จพาวเวอร์ซัพพลาย, เอาต์พุตพิกัด 10A เดี่ยว, อินพุต 2.6A | AD9KHT 4TEG2 AL1012ULXแหล่งจ่ายไฟ 12 VDC @ 10Aแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ฿18,123
ALTRONIX AL1012ULXPD16 พาวเวอร์ซัพพลายหลายเอาท์พุต, 12VDC Fused Outputs | AD9KHV 4TEG4 AL1012ULXPD16พาวเวอร์ซัพพลาย 16 ฟิวส์ 12 VDC @ 10Aแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแบบ Multi-OutPut฿23,072
ALTRONIX AL1012ULXPD8 ที่ชาร์จพาวเวอร์ซัพพลาย 12VDC @ 10A ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | AD9KHZ 4TEG8 AL1012ULXPD8พาวเวอร์ซัพพลาย 8 ฟิวส์ 12 VDC @ 10Aแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแบบ Multi-OutPut฿20,740

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALTRONIX AL1012ULXPD4 เครื่องชาร์จพาวเวอร์ซัพพลาย, 4 เอาต์พุตแบบผสม, 12VDC @ 10A
฿19,248 / หน่วย