ALTRONIX AL400ULACMJ พาวเวอร์ซัพพลาย/เครื่องชาร์จ 8 ฟิวส์ 12vdc 3 แอมป์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ |
ต้องใช้แบตเตอรี่ | ไม่ |
ความลึกของตู้ (นิ้ว) | 4-2/3 |
ความสูงของตู้ (นิ้ว) | 18 |
ความกว้างของตู้ (นิ้ว) | 14.5 |
เสร็จสิ้น | สีเทา |
ความถี่ขาเข้า | เฮิร์ตซ์ 60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 115 VAC |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนเอาท์พุท | 8 |
เอาท์พุทปัจจุบัน | 4 หรือ 3 แอมป์ |
หมวดหมู่ย่อย | แหล่งจ่ายไฟ: ติดผนัง |
ชนิดภาพเขียน | ติดผนังในร่ม |
แรงดันขาออก | 12 VDC หรือ 24 VDC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.85 |
รหัส HS | 8504409580 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความลึกของตู้ (นิ้ว) | ความสูงของตู้ (นิ้ว) | วัสดุ | จำนวนเอาท์พุท | เอาท์พุทปัจจุบัน | หมวดหมู่ย่อย | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL125ULP | - | 3.50 | 8.50 | เหล็ก | 12 VDC หรือ 24 VDC | 1A | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จไฟตัดการเชื่อมต่อ | ฿8,370 | ||
AL176UL | - | 3.50 | 8.50 | เหล็ก | 12 VDC หรือ 24 VDC | 1.75A | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จไฟตัดการเชื่อมต่อ | ฿9,169 | ||
AL176ULB | 3.1 " | - | - | ฟีนอลิกหรือไฟเบอร์กลาส | 12 VDC หรือ 24 VDC | 1.75A | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ | ฿5,001 | ||
AL176ULX | - | 3.25 | 13.50 | เหล็ก | 12 VDC หรือ 24 VDC | 1.75A | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ | ฿10,312 | ||
AL400ULXR | - | 3.25 | 13.50 | เหล็ก | 12 VDC หรือ 24 VDC | 12 VDC @ 4A หรือ 24 VDC @ 3A | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ | ฿12,996 | ||
SMP3PMCTX | - | 3.25 | 13.50 | เหล็ก | 12 VDC หรือ 24 VDC | 2.5A | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ | ฿11,581 | ||
SMP5PM | 7" | - | - | ฟีนอลิกหรือไฟเบอร์กลาส | 12 VDC หรือ 24 VDC | 4A | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ | พาวเวอร์ซัพพลาย / แท่นชาร์จ | ฿5,344 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.