Altronix อัล400ulm | พาวเวอร์ซัพพลาย 5ptc, 12dc/3.5a หรือ 24dc/3a | 4tep2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALTRONIX AL400ULM พาวเวอร์ซัพพลาย, 5PTC, 12DC / 3.5A หรือ 24DC / 3A | AD9KLA 4TEP2

ALTRONIX แหล่งจ่ายไฟ AL400ULM, 5PTC, 12DC/3.5A หรือ 24DC/3A

In Stock
รายการ: AD9KLA รุ่น: AL400ULMอ้างอิงข้าม: 4TEP2

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿17,294 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพาวเวอร์ซัพพลาย 5PTC 12Dc / 3.5A หรือ 24Dc / 3A
ต้องใช้แบตเตอรี่ไม่
ความลึกของตู้ (นิ้ว)3.25
ความสูงของตู้ (นิ้ว)13.50
ความกว้างของตู้ (นิ้ว)13.00
เสร็จสิ้นสีเทา
ความถี่ขาเข้าเฮิร์ตซ์ 60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต115 VAC
วัสดุเหล็ก
จำนวนเอาท์พุท12 VDC หรือ 24 VDC
เอาท์พุทปัจจุบัน12 VDC @ 4A หรือ 24 VDC @ 3A
หมวดหมู่ย่อยแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ
ชนิดภาพเขียนMulti-OutPut แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จไฟตัดการเชื่อมต่อ
แรงดันขาออก12 VDC หรือ 24 VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.98
ความสูงของเรือ (ซม.)37.59
ความยาวเรือ (ซม.)34.04
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS8504406018
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

แหล่งจ่ายไฟ Altronix AL400ULM เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจ่ายพลังงานที่มีการควบคุมและต่อเนื่องให้กับระบบรักษาความปลอดภัยและการควบคุมการเข้าถึง เช่น ระบบควบคุมการเข้าออก กล้องวงจรปิด และระบบเตือนภัย มันถูกใช้ในเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม และสถาบัน รวมถึงอาคารสำนักงาน สถาบันการศึกษา และสถานพยาบาล

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีไฟแสดงภาพ รวมถึงไฟ LED อินพุต AC และเอาต์พุต DC บนบอร์ดจ่ายไฟ ให้ผลตอบรับแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสถานะการทำงานของแหล่งจ่ายไฟ
  • แหล่งจ่ายไฟนี้มาพร้อมกับความสามารถในการเอาท์พุตในการทำงานทั้งในโหมดป้องกันข้อผิดพลาดและโหมดป้องกันข้อผิดพลาด โดยให้ความยืดหยุ่นในการกำหนดค่าระบบควบคุมการเข้าออกเพื่อตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัยเฉพาะ
  • ประกอบด้วยเครื่องชาร์จในตัวที่ออกแบบมาสำหรับแบตเตอรี่ตะกั่วกรดหรือแบตเตอรี่ชนิดเจลแบบปิดผนึก ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ของระบบสำรองแบตเตอรี่ในกรณีที่ไฟ AC ขัดข้อง
  • แหล่งจ่ายไฟนี้มีฟังก์ชันสลับอัตโนมัติไปยังแบตเตอรี่สำรองเมื่อไฟฟ้ากระแสสลับขัดข้อง ช่วยให้จ่ายไฟได้อย่างต่อเนื่องอย่างราบรื่นไปยังอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่สำคัญและควบคุมการเข้าถึง
  • โดยจะรักษาระดับความชื้นสัมพัทธ์ไว้ที่ 85% +/- 5% ช่วยให้ประสิทธิภาพมีเสถียรภาพและสม่ำเสมอในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: อุณหภูมิในการจัดเก็บของแหล่งจ่ายไฟ Altronix AL400ULM คือเท่าใด

A. มีช่วงอุณหภูมิการจัดเก็บอยู่ที่ -20 ถึง 70 องศาเซลเซียส ตามลำดับ

ถาม: ความสามารถในการทำความร้อนของแหล่งจ่ายไฟ Altronix เป็นเท่าใด

A. แหล่งจ่ายไฟจะผลิตประมาณ 25 BTUh เมื่อใช้งานที่ 12VDC และ 37 BTUh เมื่อใช้งานที่ 24VDC

ถาม: จะติดตั้งตัวควบคุมพลังงาน Altronix AL400ULM ได้อย่างไร

A.

  • เริ่มต้นด้วยการทำเครื่องหมายและเจาะรูล่วงหน้าบนผนัง โดยจัดตำแหน่งให้ตรงกับรูกุญแจสองรูบนของตู้
  • ติดตั้งตัวยึดด้านบนสองตัวและสกรูเข้ากับผนังอย่างแน่นหนา ให้แน่ใจว่าหัวสกรูยื่นออกมา
  • วางตำแหน่งรูสลักด้านบนของกล่องไว้เหนือสกรูด้านบนสองตัว ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ระดับ จากนั้นจึงยึดให้เข้าที่
  • ทำเครื่องหมายตำแหน่งของสองรูล่าง
  • หลังจากทำเครื่องหมายแล้ว ให้ถอดกรอบหุ้มออกแล้วเจาะรูด้านล่างต่อไป
  • ติดตั้งตัวยึดสามตัวเข้าไปในรูที่เจาะใหม่
  • วางรูสลักด้านบนของกล่องไว้เหนือสกรูด้านบนสองตัวอีกครั้ง
  • สุดท้าย ให้ติดตั้งสกรูตัวล่างสองตัว และตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ขันสกรูทั้งหมดให้แน่นแล้ว

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นความลึกของตู้ (นิ้ว)ความสูงของตู้ (นิ้ว)ความยาววัสดุจำนวนเอาท์พุทเอาท์พุทปัจจุบันหมวดหมู่ย่อยราคา
ALTRONIX AL100UL เพาเวอร์ซัพพลาย 12vdc | AD9KHN 4TEF7 AL100ULแหล่งจ่ายไฟ 12 VDC @ 750Ma3.508.50-เหล็กVDC 12750mAแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ฿6,063
ALTRONIX AL1024ULXPD16 พาวเวอร์ซัพพลาย / เครื่องชาร์จ, เอาต์พุตป้องกันฟิวส์ 24VDC สิบหกช่อง | AD9KJH 4TEH7 AL1024ULXPD16พาวเวอร์ซัพพลาย 16 ฟิวส์ 24 VDC @ 10A4.5015.5-เหล็กVDC 2410Aแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ฿23,057
เครื่องชาร์จพาวเวอร์ซัพพลาย ALTRONIX AL1024ULXPD4, 4 เอาต์พุตแบบฟิวส์, 32 ถึง 120 องศา F | AD9KJK 4TEH9 AL1024ULXPD4พาวเวอร์ซัพพลาย 4 ฟิวส์ 24 VDC @ 10A4.5015.5-เหล็กVDC 2410Aแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ฿21,479
ALTRONIX AL1024ULXPD8 เครื่องชาร์จพาวเวอร์ซัพพลาย 8 ฟิวส์เอาท์พุต 24VDC @ 10A | AD9KJM 4TEJ2 AL1024ULXPD8พาวเวอร์ซัพพลาย 8 ฟิวส์ 24 VDC @ 10A4.5015.5-เหล็กVDC 2410Aแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ฿21,712
ALTRONIX AL201UL พาวเวอร์ซัพพลาย 12 / 24dc @ 1.75a | AD9KKD 4TEK8 AL201ULพาวเวอร์ซัพพลาย 12 / 24Dc @ 1.75A3.508.50-เหล็ก12 VDC หรือ 24 VDC1.75Aแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ฿8,184
ALTRONIX AL201ULB พาวเวอร์ซัพพลาย 12 / 24vdc 1.75a | AD9KKE 4TEK9 AL201ULBพาวเวอร์ซัพพลาย 12/24 VDC 1.75A--4.6 "ฟีนอลิกหรือไฟเบอร์กลาส12 VDC หรือ 24 VDC1.75Aแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ฿5,001
ALTRONIX AL400UL พาวเวอร์ซัพพลาย / เครื่องชาร์จ, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A Output | AD9KKU 4TEN4 AL400ULพาวเวอร์ซัพพลาย 12 / 24Dc @ 4A7.7512.25-เหล็ก12 VDC หรือ 24 VDC12 VDC @ 4A หรือ 24 VDC @ 3Aแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ฿13,282

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALTRONIX แหล่งจ่ายไฟ AL400ULM, 5PTC, 12DC/3.5A หรือ 24DC/3A
฿17,294 / หน่วย