Altronix อัล600ulb | พาวเวอร์ซัพพลาย 12vdc หรือ 24vdc @ 6a | 4ter8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALTRONIX AL600ULB แหล่งจ่ายไฟ, เอาต์พุต 12 / 24 VDC, ป้องกันการลัดวงจร | AD9KLR 4TER8

ALTRONIX แหล่งจ่ายไฟ AL600ULB, เอาต์พุต 12 / 24 VDC, การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

In Stock
รายการ: AD9KLR รุ่น: AL600ULBอ้างอิงข้าม: 4TER8
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
฿10,100 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหล่งจ่ายไฟ 12 VDC หรือ 24 VDC @ 6A
ต้องใช้แบตเตอรี่ไม่
ความสูง2.3 "
ความถี่ขาเข้าเฮิร์ตซ์ 60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต28 VAC
ความยาว4.3 "
วัสดุฟีนอลิกหรือไฟเบอร์กลาส
จำนวนเอาท์พุท12 VDC หรือ 24 VDC
เอาท์พุทปัจจุบัน6A
หมวดหมู่ย่อยแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ
ชนิดภาพเขียนพาวเวอร์ซัพพลาย / แท่นชาร์จ
UPC782239930456
แรงดันขาออก12 VDC หรือ 24 VDC
ความกว้าง7.1 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.48
ความสูงของเรือ (ซม.)18.42
ความยาวเรือ (ซม.)10.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.72
รหัส HS8537109070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นความลึกของตู้ (นิ้ว)ความสูงของตู้ (นิ้ว)ความยาววัสดุจำนวนเอาท์พุทเอาท์พุทปัจจุบันหมวดหมู่ย่อยราคา
ALTRONIX AL100UL เพาเวอร์ซัพพลาย 12vdc | AD9KHN 4TEF7 AL100ULแหล่งจ่ายไฟ 12 VDC @ 750Ma3.508.50-เหล็กVDC 12750mAแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ฿6,063
ALTRONIX AL1024ULXPD16 พาวเวอร์ซัพพลาย / เครื่องชาร์จ, เอาต์พุตป้องกันฟิวส์ 24VDC สิบหกช่อง | AD9KJH 4TEH7 AL1024ULXPD16พาวเวอร์ซัพพลาย 16 ฟิวส์ 24 VDC @ 10A4.5015.5-เหล็กVDC 2410Aแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ฿23,057
เครื่องชาร์จพาวเวอร์ซัพพลาย ALTRONIX AL1024ULXPD4, 4 เอาต์พุตแบบฟิวส์, 32 ถึง 120 องศา F | AD9KJK 4TEH9 AL1024ULXPD4พาวเวอร์ซัพพลาย 4 ฟิวส์ 24 VDC @ 10A4.5015.5-เหล็กVDC 2410Aแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ฿21,479
ALTRONIX AL1024ULXPD8 เครื่องชาร์จพาวเวอร์ซัพพลาย 8 ฟิวส์เอาท์พุต 24VDC @ 10A | AD9KJM 4TEJ2 AL1024ULXPD8พาวเวอร์ซัพพลาย 8 ฟิวส์ 24 VDC @ 10A4.5015.5-เหล็กVDC 2410Aแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ฿21,712
ALTRONIX AL201UL พาวเวอร์ซัพพลาย 12 / 24dc @ 1.75a | AD9KKD 4TEK8 AL201ULพาวเวอร์ซัพพลาย 12 / 24Dc @ 1.75A3.508.50-เหล็ก12 VDC หรือ 24 VDC1.75Aแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ฿8,167
ALTRONIX AL201ULB พาวเวอร์ซัพพลาย 12 / 24vdc 1.75a | AD9KKE 4TEK9 AL201ULBพาวเวอร์ซัพพลาย 12/24 VDC 1.75A--4.6 "ฟีนอลิกหรือไฟเบอร์กลาส12 VDC หรือ 24 VDC1.75Aแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ฿4,991
ALTRONIX AL400UL พาวเวอร์ซัพพลาย / เครื่องชาร์จ, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A Output | AD9KKU 4TEN4 AL400ULพาวเวอร์ซัพพลาย 12 / 24Dc @ 4A7.7512.25-เหล็ก12 VDC หรือ 24 VDC12 VDC @ 4A หรือ 24 VDC @ 3Aแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ฿13,282

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALTRONIX แหล่งจ่ายไฟ AL600ULB, เอาต์พุต 12 / 24 VDC, การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
฿10,100 / หน่วย