ALTRONIX ALTV2416300UCM3 แหล่งจ่ายไฟกล้องวงจรปิด Ac Wall Mount
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พาวเวอร์ซัพพลาย 16PTC 24Ac / 12.5A Small Enclosure Line Cord |
ต้องใช้แบตเตอรี่ | ไม่ |
ความลึกของตู้ (นิ้ว) | 3.75 |
ความสูงของตู้ (นิ้ว) | 8.50 |
ความกว้างของตู้ (นิ้ว) | 7.50 |
เสร็จสิ้น | สีเทา |
ความถี่ขาเข้า | เฮิร์ตซ์ 60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 115 VAC |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนเอาท์พุท | 24 VAC หรือ 28 VAC |
เอาท์พุทปัจจุบัน | 24 VAC @ 12.5A หรือ 28 VAC @ 10A |
หมวดหมู่ย่อย | แหล่งจ่ายไฟ: ติดผนัง |
ชนิดภาพเขียน | กล้องวงจรปิด AC ติดผนัง |
แรงดันขาออก | 24 VAC หรือ 28 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.83 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.07 |
รหัส HS | 8504409530 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เอาท์พุทปัจจุบัน | ความลึกของตู้ (นิ้ว) | ความสูงของตู้ (นิ้ว) | ชนิดภาพเขียน | แรงดันขาออก | ความกว้างของตู้ (นิ้ว) | ความถี่ขาเข้า | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAV182D | 12 VDC @ 12A | 3.25 | 13.5 | กล้องวงจรปิด DC ติดผนัง | VDC 12 | 13 | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ | 115 VAC / 230 VAC | ฿15,384 | ||
SAV18D | 12 VDC @ 6A | 3.50 | 8.5 | กล้องวงจรปิด DC ติดผนัง | VDC 12 | 7.5 | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ | 115 VAC / 230 VAC | ฿11,044 | ||
R2416I220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿40,447 | ||
R2416300220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿21,163 | ||
R2416600220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿21,309 | ||
R2416220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿25,340 | ||
R615DC1016220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿26,690 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.