MICRO 100 Undercutting เครื่องมือเซาะร่องสี่เหลี่ยม
สไตล์ | รุ่น | เจาะ Dia | ความกว้างของร่อง | แม็กซ์ ความลึกตัด | สาขา | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ยูซี-50062-24 | 0.51 " | 0.062 / 0.064 " | 1.5 " | 0.15 " | 3" | 1 / 2 " | ฿5,112 | |
A | ยูซี-50062-16 | 0.51 " | 0.062 / 0.064 " | 1" | 0.15 " | 3" | 1 / 2 " | ฿5,204 | |
A | ยูซี-50125-24 | 0.51 " | 0.125 / 0.127 " | 1.5 " | 0.15 " | 3" | 1 / 2 " | ฿5,204 | |
A | ยูซี-50093-24 | 0.51 " | 0.093 / 0.095 " | 1.5 " | 0.15 " | 3" | 1 / 2 " | ฿5,049 | |
A | ยูซี-50125-16 | 0.51 " | 0.125 / 0.127 " | 1" | 0.15 " | 3" | 1 / 2 " | ฿5,074 | |
A | ยูซี-31050-8 | 0.325 " | 0.050 / 0.052 " | 1" | 0.1 " | 2.5 " | 5 / 16 " | ฿2,817 | |
A | ยูซี-31062-16 | 0.325 " | 0.062 / 0.064 " | 1" | 0.1 " | 2.5 " | 5 / 16 " | ฿2,817 | |
A | ยูซี-31062-20 | 0.325 " | 0.062 / 0.064 " | 1.25 " | 0.1 " | 2.5 " | 5 / 16 " | ฿2,733 | |
A | ยูซี-37062-16 | 0.385 " | 0.062 / 0.064 " | 1" | 0.1 " | 2.5 " | 3 / 8 " | ฿3,647 | |
A | ยูซี-37093-16 | 0.385 " | 0.093 / 0.095 " | 1" | 0.1 " | 2.5 " | 3 / 8 " | ฿3,623 | |
A | ยูซี-37125-16 | 0.385 " | 0.125 / 0.127 " | 1" | 0.1 " | 2.5 " | 3 / 8 " | ฿3,716 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปืนฉีดธรรมดา
- ส่วนประกอบท่อระบายน้ำ
- ตู้ติดผนัง
- สิ่งที่แนบมากับ Circuit Breaker
- เครื่องป้อนแบบสั่น
- มอเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
- อุปกรณ์ใช้สอย
- ปั๊มถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน
- มอเตอร์หอยโข่ง
- คมนาคม
- COOPER B-LINE ชนิด 4X บานตู้ติดผนังแบบบานเดี่ยว
- HOFFMAN Cabletek Series ตัวจัดการสายเคเบิลแนวตั้ง
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 1/16-18 Unef
- WRIGHT TOOL ประแจแหวนข้างปากตาย สีดำ 12 แฉก
- EATON ขายึด/ตัวรองรับมอเตอร์
- EATON JGEDC ซีรีส์ DC เซอร์กิตเบรกเกอร์
- KERN AND SOHN ฟิลเตอร์สีเหลืองซีรีส์ OBB-AF
- TOUGH GUY แปรงขัดพื้น
- SHEPHERD CASTER ที่ยึดล้อ
- MORSE DRUM V-เข็มขัด