Micro 100 Uc-50125-24 | เครื่องมือเซาะร่อง | 16l456 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MICRO 100 UC-50125-24 เครื่องมือเซาะร่อง | AA7QYT 16L456

MICRO 100 UC-50125-24 เครื่องมือเซาะร่อง

In Stock
รายการ: AA7QYT รุ่น: UC-50125-24ข้ามอ้างอิง: 16L456
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
฿5,204 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องมือเซาะร่อง
เจาะ Dia0.51 "
มุมตัดองศา 45
ทิศทางการตัดมือขวา
เสร็จสิ้นเคลือบผิว
เกรดC2
ความกว้างของร่อง0.125 / 0.127 "
วัสดุไมโครเกรนคาร์ไบด์
แม็กซ์ ความลึกตัด1.5 "
สาขา0.15 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3"
ก้าน Dia1 / 2 "
สไตล์ตัดราคา

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)1.74
ความยาวเรือ (ซม.)8.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.74
รหัส HS8207600061
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะ Diaความกว้างของร่องแม็กซ์ ความลึกตัดสาขา¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaราคา
MICRO 100 UC-31050-8 เครื่องมือเซาะร่อง | AA7QYG 16L442 ยูซี-31050-80.325 "0.050 / 0.052 "1"0.1 "2.5 "5 / 16 "฿2,817
MICRO 100 UC-31062-16 เครื่องมือเซาะร่อง | AA7QYH 16L443 ยูซี-31062-160.325 "0.062 / 0.064 "1"0.1 "2.5 "5 / 16 "฿2,817
MICRO 100 UC-31062-20 เครื่องมือเซาะร่อง | AA7QYJ 16L444 ยูซี-31062-200.325 "0.062 / 0.064 "1.25 "0.1 "2.5 "5 / 16 "฿2,733
MICRO 100 UC-37062-16 เครื่องมือเซาะร่อง | AA7QYK 16L445 ยูซี-37062-160.385 "0.062 / 0.064 "1"0.1 "2.5 "3 / 8 "฿3,647
MICRO 100 UC-37093-16 เครื่องมือเซาะร่อง | AA7QYL 16L447 ยูซี-37093-160.385 "0.093 / 0.095 "1"0.1 "2.5 "3 / 8 "฿3,623
MICRO 100 UC-37125-16 เครื่องมือเซาะร่อง | AA7QYM 16L449 ยูซี-37125-160.385 "0.125 / 0.127 "1"0.1 "2.5 "3 / 8 "฿3,716
MICRO 100 UC-50062-16 เครื่องมือเซาะร่อง อันเดอร์คัท ความลึกตัด 1" ความยาว 3.0" ไม่เคลือบผิว | AA7QYN 16L451 ยูซี-50062-160.51 "0.062 / 0.064 "1"0.15 "3"1 / 2 "฿5,204

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MICRO 100 UC-50125-24 เครื่องมือเซาะร่อง
฿5,204 / หน่วย