ALTRONIX ALTV248300UL แหล่งจ่ายไฟเหล็ก, 24/28VAC @ 12.5A, ไฟ LED ไฟ AC
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พาวเวอร์ซัพพลาย 8Fuse 24Vac @ 12.5A |
ต้องใช้แบตเตอรี่ | ไม่ |
ความลึกของตู้ (นิ้ว) | 4.50 |
ความสูงของตู้ (นิ้ว) | 12.25 |
ความกว้างของตู้ (นิ้ว) | 7.75 |
เสร็จสิ้น | สีเทา |
ความถี่ขาเข้า | เฮิร์ตซ์ 60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 115 VAC |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนเอาท์พุท | 8 |
เอาท์พุทปัจจุบัน | 24 VAC @ 12.5A หรือ 28 VAC @ 10A |
หมวดหมู่ย่อย | แหล่งจ่ายไฟ: ติดผนัง |
ชนิดภาพเขียน | กล้องวงจรปิด AC ติดผนัง |
UPC | 782239939220 |
แรงดันขาออก | 24 VAC หรือ 28 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.77 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32.39 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 14.99 |
รหัส HS | 8504409530 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกของตู้ (นิ้ว) | ความสูงของตู้ (นิ้ว) | ความกว้างของตู้ (นิ้ว) | ชิ้น | จำนวนเอาท์พุท | เอาท์พุทปัจจุบัน | แรงดันขาออก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัลทีวี248 | 3.50 | 8.50 | 7.50 | พาวเวอร์ซัพพลาย 8Fuse 24Vac @ 4A | 24 VAC หรือ 28 VAC | 24 VAC @ 4A หรือ 28 VAC @ 3.5A | 24 VAC หรือ 28 VAC | ฿7,157 | ||
อัลทีวี248175UL | 4.50 | 12.25 | 7.75 | พาวเวอร์ซัพพลาย 8Fuse 24Vac @ 7A | 8 | 24 VAC @ 7A หรือ 28 VAC @ 6.25A | 24 VAC หรือ 28 VAC | ฿12,570 | ||
ALTV248175UL 3 | 4.50 | 12.25 | 7.75 | พาวเวอร์ซัพพลาย 8Fuse 24Vac @ 7A Line Cord | 24 VAC หรือ 28 VAC | 24 VAC @ 7A หรือ 28 VAC @ 6.25A | 24 VAC หรือ 28 VAC | ฿12,570 | ||
ALTV248175ULCB | 4.50 | 12.25 | 7.75 | พาวเวอร์ซัพพลาย 8PTC 24Vac @ 7A | 24 VAC หรือ 28 VAC | 24 VAC @ 7A หรือ 28 VAC @ 6.25A | 24 VAC หรือ 28 VAC | ฿11,981 | ||
ALTV248175ULCB3 | 4.50 | 12.25 | 7.75 | พาวเวอร์ซัพพลาย 8PTC 24Vac @ 7A Line Cord | 24 VAC หรือ 28 VAC | 24 VAC @ 7A หรือ 28 VAC @ 6.25A | 24 VAC หรือ 28 VAC | ฿11,981 | ||
อัลทีวี248300 | 4.50 | 12.25 | 7.75 | พาวเวอร์ซัพพลาย 8Fuse 24Vac @ 14A | 24 VAC หรือ 28 VAC | 24 VAC @ 14A หรือ 28 VAC @ 12.5A | 24 VAC หรือ 28 VAC | ฿13,475 | ||
ALTV248300CB | 4.50 | 12.25 | 7.75 | พาวเวอร์ซัพพลาย 8PTC 24Vac @ 14A | 24 VAC หรือ 28 VAC | 24 VAC @ 14A หรือ 28 VAC @ 12.5A | 24 VAC หรือ 28 VAC | ฿13,952 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.