Altronix Dps5 | Din Mount P/s- 6/12/24vdc @ 4a | 4tfr9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALTRONIX DPS5 Din Mount P/s- 6/12/24vdc @ 4a | AD9KWP 4TFR9

ALTRONIX DPS5 Din Mount P/s- 6/12/24vdc @ 4a

In Stock
รายการ: AD9KWP รุ่น: DPS5ข้ามอ้างอิง: 4TFR9
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
฿4,992 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นDin Mount P/S- 6/12/24 VDC @ 4A
ต้องใช้แบตเตอรี่ไม่
ความสูง1.75 "
ความถี่ขาเข้าเฮิร์ตซ์ 60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต12/24 AC / DC
ความยาว3.5 "
วัสดุฟีนอลิกหรือไฟเบอร์กลาส
จำนวนเอาท์พุท6 VDC หรือ 12 VDC หรือ 24 VDC
เอาท์พุทปัจจุบัน4A
หมวดหมู่ย่อยแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ
ชนิดภาพเขียนแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จราง DIN
UPC782239933587
แรงดันขาออก6 VDC หรือ 12 VDC หรือ 24 VDC
ความกว้าง2.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)19.05
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8504409510
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALTRONIX DPS5 Din Mount P/s- 6/12/24vdc @ 4a
฿4,992 / หน่วย