DAYTON ท่อไอเสีย 20 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | มอเตอร์ HP | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | Dia โดยรวม | ระยะ | รอบต่อนาที | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7A416 | 1/2 | 3456 | 3092 | 230/460 | 35 1 / 4 " | 3 | 1002 | Axial Belt Drive Downblast พร้อมชุดขับเคลื่อน | ฿105,724 | |
A | 7A400 | 1/2 | 3456 | 3092 | 115/230 | 35 1 / 4 " | 1 | 1002 | Axial Belt Drive Downblast พร้อมชุดขับเคลื่อน | ฿94,723 | |
A | 7A399 | 1/3 | 3018 | 2610 | 115/230 | 35 1 / 4 " | 1 | 875 | Axial Belt Drive Downblast พร้อมชุดขับเคลื่อน | ฿96,030 | |
A | 7A415 | 1/3 | 3018 | 2610 | 230/460 | 35 1 / 4 " | 3 | 875 | Axial Belt Drive Downblast พร้อมชุดขับเคลื่อน | ฿94,530 | |
A | 7A398 | 1/4 | 2742 | 2296 | 115/230 | 35 1 / 4 " | 1 | 795 | Axial Belt Drive Downblast พร้อมชุดขับเคลื่อน | ฿89,201 | |
A | 4 ปี 88 | 1 / 4 เพื่อ 3 / 4 | - | - | - | 35-1 / 4 " | - | - | แพ็คเกจการขับแบบลดแรงกดลงตามแนวแกน | ฿74,432 | |
A | 7A401 | 3/4 | 3957 | 3625 | 115/230 | 35 1 / 4 " | 1 | 1147 | Axial Belt Drive Downblast พร้อมชุดขับเคลื่อน | ฿99,438 | |
A | 7A417 | 3/4 | 3957 | 3625 | 230/460 | 35 1 / 4 " | 3 | 1147 | Axial Belt Drive Downblast พร้อมชุดขับเคลื่อน | ฿101,188 |
ช่องระบายอากาศ 20 นิ้ว
ช่องระบายอากาศ Dayton ปล่อยอากาศบริสุทธิ์ภายใต้แรงดันสถิตต่ำถึงปานกลาง มีการติดตั้งเม็ดบีดที่ม้วนเก็บอย่างสมบูรณ์บนแถบลมพร้อมลูกปืนบล็อกหมอนแบบรีรีฟิลได้ เพื่อชดเชยข้อผิดพลาดในการจัดตำแหน่งและการรับน้ำหนักของขอบโดยอัตโนมัติ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เขียงบริการอาหาร
- เครื่องบดแบบตั้งโต๊ะ
- ที่หนีบหลอด
- เครื่องทดสอบพื้นผิว
- อุปกรณ์เสริม Food Station
- เลื่อยมือและเลื่อย
- ติดตั้งไฟ LED ในร่ม
- วาล์ว
- พัดลมและอุปกรณ์พิเศษ
- แก้วน้ำและสื่อ
- SMC VALVES Speed Control Valve ขนาดท่อ 5/32 "
- APC BY SCHNEIDER ELECTRIC เปลือกลึก
- SPEAKMAN ซีรี่ส์ Sensorflo
- COXREELS ม้วนท่อสปริงขับเคลื่อนด้วย SGW ซีรี่ส์
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS ชุดฮาร์ดแวร์
- EATON HKW Series เฟรมเบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์, เฟรม K
- BULLDOG แม่แรงพ่วง, ท็อปวินด์หมุน
- DIXON วาล์วตัวอย่าง BSVW ซีรี่ส์
- BOSTON GEAR ตลับลูกปืนบรอนซ์เผาผนึกน้ำมัน BOST-BRONZ