DAYTON 7A417 ช่องระบายอากาศ 20 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องช่วยหายใจไอเสีย |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ความสูงฐาน | 1 3 / 4 " |
ความยาวฐาน | 30 " |
ความกว้างฐาน | 30 " |
ประเภทแบริ่ง | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 3957 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 3625 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 3337 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 3012 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 2532 |
CFM @ 0.675 นิ้ว SP | 2219 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 1547 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | สปันอลูมิเนียม |
สูงสุด BHP | 0.78 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 120 องศา F. |
สูงสุด แอมป์ปฏิบัติการ | 3.2/1.6 |
มอเตอร์ HP | 3/4 |
มอเตอร์ Hz | 60 |
มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
สถานที่ติดตั้ง | หลังคา |
Dia โดยรวม | 35 1 / 4 " |
ความสูงโดยรวม | 30 1 / 2 " |
ระยะ | 3 |
ใบพัด Dia | 20 " |
วัสดุใบพัด | เหล็ก |
ขนาดแดมเปอร์ที่แนะนำ (นิ้ว) | 23 23 X |
ต้องใช้ | ขอบหลังคาสำหรับการติดตั้งใหม่ |
รอบต่อนาที | 1147 |
เพลา Dia ปลายใบพัด (นิ้ว) | 3/4 |
เพลา Dia มัดปลาย | 3 / 4 " |
ควบคุมความเร็วได้ | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | Axial Belt Drive Downblast พร้อมชุดขับเคลื่อน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 59.14 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | มอเตอร์ HP | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | Dia โดยรวม | ระยะ | รอบต่อนาที | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ปี 88 | 1 / 4 เพื่อ 3 / 4 | - | - | - | 35-1 / 4 " | - | - | แพ็คเกจการขับแบบลดแรงกดลงตามแนวแกน | ฿74,432 | |
7A398 | 1/4 | 2742 | 2296 | 115/230 | 35 1 / 4 " | 1 | 795 | Axial Belt Drive Downblast พร้อมชุดขับเคลื่อน | ฿89,201 | |
7A399 | 1/3 | 3018 | 2610 | 115/230 | 35 1 / 4 " | 1 | 875 | Axial Belt Drive Downblast พร้อมชุดขับเคลื่อน | ฿96,030 | |
7A400 | 1/2 | 3456 | 3092 | 115/230 | 35 1 / 4 " | 1 | 1002 | Axial Belt Drive Downblast พร้อมชุดขับเคลื่อน | ฿94,723 | |
7A401 | 3/4 | 3957 | 3625 | 115/230 | 35 1 / 4 " | 1 | 1147 | Axial Belt Drive Downblast พร้อมชุดขับเคลื่อน | ฿99,438 | |
7A415 | 1/3 | 3018 | 2610 | 230/460 | 35 1 / 4 " | 3 | 875 | Axial Belt Drive Downblast พร้อมชุดขับเคลื่อน | ฿94,530 | |
7A416 | 1/2 | 3456 | 3092 | 230/460 | 35 1 / 4 " | 3 | 1002 | Axial Belt Drive Downblast พร้อมชุดขับเคลื่อน | ฿105,724 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.