ALTRONIX HUBWAY162DI UTP Passive Transceiver Hub, ความถี่อินพุต 60 Hz, เหล็ก
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ผ่าน UTP Hub W / Power 16Ch 16 AC Balun Isolated |
ต้องใช้แบตเตอรี่ | ไม่ |
ความลึกของตู้ (นิ้ว) | 8.50 |
ความสูงของตู้ (นิ้ว) | 1.63 |
ความกว้างของตู้ (นิ้ว) | 19.13 |
เสร็จสิ้น | Black |
ความถี่ขาเข้า | เฮิร์ตซ์ 60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 115 VAC / 230 VAC |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนเอาท์พุท | 24 VAC หรือ 28 VAC |
เอาท์พุทปัจจุบัน | 16A |
หมวดหมู่ย่อย | ฮับเครื่องรับส่งสัญญาณ: ติดแร็ค |
ชนิดภาพเขียน | UTP Transceiver Hub, ชุดติดตั้งบนแร็ค |
แรงดันขาออก | 24 VAC หรือ 28 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.23 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.55 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.45 |
รหัส HS | 8525602000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความถี่ขาเข้า | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ชิ้น | เอาท์พุทปัจจุบัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ฮับเวย์163DI | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ | 115 VAC / 230 VAC | ผ่าน UTP Hub W / Power 16Ch 16 DC Balun Isolated | 16A | ฿106,334 | ||
ฮับเวย์82ซีดี | เฮิร์ตซ์ 60 | 115 VAC | Passive UTP Hub W / Power 8 Channel W / 8 Ac Baluns | 5A | ฿42,096 | ||
HubWay82CDS | เฮิร์ตซ์ 60 | 115 VAC | Passive UTP Hub W / Power 8 Channel W / 8 Ac Baluns | 5A | ฿43,868 | ||
ฮับเวย์82D | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ | 115 VAC / 230 VAC | Passive UTP Hub W / Power 8 Channel W / 8 Ac Baluns | 5A | ฿42,096 | ||
ฮับเวย์82DI | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ | 115 VAC / 230 VAC | ผ่าน UTP Hub W / Power 8 Channel 8 AC Balun Isolated | 8A | ฿51,179 | ||
ฮับเวย์83ซีดี | เฮิร์ตซ์ 60 | 115 VAC | Passive UTP Hub W / Power 8 Channel W / 8 Dc Baluns | 5A | ฿48,869 | ||
ฮับเวย์83DI | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ | 115 VAC / 230 VAC | ผ่าน UTP Hub W / Power 8 Channel 8 DC Balun Isolated | 8A | ฿53,231 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.