Rwm 48-gtb-0820-r | ลูกล้อจานแข็ง 8 นิ้ว งานปานกลาง รับน้ำหนักได้ 1500 ปอนด์ | 29xv50 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RWM 48-GTB-0820-R Rigid Plate Caster, 8 Inch, Medium-Duty, 1500 Lbs พิกัดโหลด | CD3QNA 29XV50

RWM 48-GTB-0820-R ลูกล้อจานแข็ง 8 นิ้ว ใช้งานปานกลาง รับน้ำหนักได้ 1500 ปอนด์

In Stock
รายการ: CD3QNA รุ่น: 48-GTB-0820-Rข้ามอ้างอิง: 29XV50
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
฿4,941 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจานล้อ
รวมเบรคล้อไม่
ช่วงพิกัดโหลดล้อหน้าที่ปานกลาง
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อล้อแข็ง
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
ประเภทล้อเข้มงวด
วัสดุล้อเลื่อนไนลอน
รูปล้อล้อStandard
สีหลักสีเทา
วัสดุหลักไนลอน
durometer75 ฝั่ง D.
ตะกั่วขยายไม่
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูB
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว2-5 / 8 "x 3"
โหลดคะแนน1500 ปอนด์
ประเภทล็อคไม่รวมล็อค
แม็กซ์ ชั่วคราว275 องศา F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-40 องศา F
การติดตั้ง Bolt Dia3 / 8 "
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก3 "x 3-5 / 8"
ความสูงโดยรวม9.5 "
ขนาดแผ่น4 "x 4-1 / 2"
ล้อสำรองMfr. เลขที่ GTB-0820-08
ตลับลูกปืนล้อลูกบอล
สีล้อสีน้ำเงิน
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ8"
ความกว้างล้อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.48

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุหลักประเภทแบริ่งช่วงพิกัดโหลดล้อdurometerตะกั่วขยายเสร็จสิ้นเฟรมความแข็งภายในระยะห่างของสลักเกลียวราคา
RWM 65-GTB-0620-R ล้อจานแข็งสำหรับงานปานกลาง 6 นิ้ว, 1500 ปอนด์ โหลดคะแนน | CD2FAA 29XV83 65-GTB-0620-อาร์ไนลอน-หน้าที่ปานกลาง75 ฝั่ง D.ไม่ชุบสังกะสี-2-5 / 8 "x 3"฿3,805
RWM 76-DUR-0830-S ล้อเลื่อนจานหมุนแบบ Kingpinless ขนาด 8 นิ้วขนาดกลาง 2500 ปอนด์ โหลดคะแนน | CD2KQR 29XW47 76-DUR-0830-สฟีนอล-หน้าที่ปานกลาง90 ฝั่ง D.ใช่บลูพาวเดอร์โค้ท-3-3/8" x 4-1/8"฿12,871
RWM 76-DUR-0830-R ล้อจานแข็งสำหรับงานปานกลางขนาด 8 นิ้ว 2500 ปอนด์ โหลดคะแนน | CD2KQT 29XW48 76-DUR-0830-รฟีนอล-หน้าที่ปานกลาง90 ฝั่ง D.ใช่บลูพาวเดอร์โค้ท-3-3/8" x 4-1/8"฿9,350
RWM 2-75-GTB-0620-S-SL ล้อจานหมุนสำหรับงานหนัก 6 นิ้ว, 3000 ปอนด์ โหลดคะแนน | CD2LMN 53CH64 2-75-GTB-0620-S-SLไนลอน-หนัก75 ฝั่ง D.ไม่ผงเคลือบผิว-2-7/16" x 4-15/16"฿21,041
RWM 26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z ลูกล้อจาน, หมุน, สิ่งสำคัญ, ลูกล้อแข็ง, เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 2 3/4 นิ้ว | CE9TFD 55KP81 26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z-----ชุบสังกะสี-2-3/8" x 3-1/8"฿2,861
RWM 47-DUR-0820-R Kingpinless Plate Caster, แข็ง, ฟีนอล, 1400 Lbs. ความจุ เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 8 นิ้ว | CH6JZD 53CF23 47-DUR-0820-รฟีนอลลูกกลิ้ง----90 ฝั่ง D.2 5/8 x 3 นิ้ว฿1,750
RWM 65-DUR-0520-S Kingpinless Plate Caster, หมุน, ฟีนอล, 1000 Lbs. ความจุ เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 5 นิ้ว | CH6KPR 53CF30 65-DUR-0520-สฟีนอลลูกกลิ้ง---สังกะสี90 ฝั่ง D.2 5/8 x 3 นิ้ว฿4,720

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RWM 48-GTB-0820-R ลูกล้อจานแข็ง 8 นิ้ว ใช้งานปานกลาง รับน้ำหนักได้ 1500 ปอนด์
฿4,941 / หน่วย