VESTIL กว้านสแตนเลส HWSS-2600-NR, 2600 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กว้านมือ |
ความยาวแผ่นฐาน | 9 1 / 2 " |
ความหนาของแผ่นฐาน | 1 / 8 " |
ความกว้างของแผ่นฐาน | 5" |
ความจุ | ปอนด์ 2600 |
สี | เงิน |
ความลึก | 8.25 " |
อัตราส่วนเกียร์ | 10:1 |
เกรด | เกรด 304 |
สีของมือจับ | สีดำสีเงิน |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ความยาวจับ | 12 1 / 2 " |
จัดการวัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความสูง | 23.25 " |
ความยาว | 8.25 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
หน่วยวัด | แต่ละ |
รูยึด Dia. | 3 / 8 " |
จำนวนรูยึด | 7 |
ความยาวแผ่น | 9-1 / 2 นิ้ว |
ความหนาของแผ่น | 1 / 8 " |
ความกว้างของแผ่น | 5 ใน |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-hwss-2600-nr.pdf |
ชนิดภาพเขียน | เดียว |
ความกว้าง | 11.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 59.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.21 |
รหัส HS | 8425390100 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ความยาวแผ่นฐาน | ความกว้างของแผ่นฐาน | ความจุ | ความลึก | อัตราส่วนเกียร์ | ความยาวจับ | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSS-1200-NR | 10.5 " | 5 1 / 2 " | 3 1 / 2 " | ปอนด์ 1200 | 6" | 4.2:1 | 8 1 / 4 " | 11.5 " | ฿16,510 | ||
HWSS-1800-NR | 10.75 " | 7 3 / 4 " | 4" | ปอนด์ 1800 | 8" | 5:1 | 12 1 / 2 " | 21.25 " | ฿27,650 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.