VESTIL CBFC Series เครนตั้งพื้นแบบสมดุล
สไตล์ | รุ่น | ความสูงของแขนลดลง | ความยาวฐาน | ความจุ | วัสดุ | สูงสุด ความสูงของบูมที่ส่วนขยายเต็ม | แหล่งพลังงาน | ยกแขนขึ้นจนสุด | ยกแขนสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ซีบีเอฟซี-500-ดีซี | - | - | ปอนด์ 500 | เหล็ก | - | - | - | - | ฿247,522 | RFQ
|
B | CBFC-1000-AIR | - | 80 " | ปอนด์ 1000 | เหล็ก | 90 " | นิวเมติก | 90 " | - | ฿298,142 | RFQ
|
C | CBFC-500-AIR | - | 70 " | ปอนด์ 500 | เหล็ก | - | - | 90 " | - | ฿226,142 | RFQ
|
D | CBFC-2000-AIR | - | 94 " | ปอนด์ 2000 | เหล็ก | - | - | 96 " | - | ฿392,338 | RFQ
|
A | ซีบีเอฟซี-2000-ดีซี | - | 94 " | - | อลูมิเนียม | - | - | - | 96 " | ฿419,288 | RFQ
|
E | CBFC-PTDS-E | - | - | - | เหล็ก | - | - | - | - | ฿250,632 | RFQ
|
F | ซีบีเอฟซี-1000 | 5" | 80 " | ปอนด์ 1000 | เหล็ก | 90 " | ด้วยมือ | - | 90 " | ฿283,296 | RFQ
|
G | ซีบีเอฟซี-500 | 5" | 70 " | ปอนด์ 500 | เหล็ก | 90 " | ด้วยมือ | - | 90 " | ฿175,116 | RFQ
|
A | ซีบีเอฟซี-1000-ดีซี | 5" | 80 " | ปอนด์ 1000 | เหล็ก | - | - | - | 90 " | ฿321,976 | RFQ
|
H | ซีบีเอฟซี-2000 | 15 " | 94 " | ปอนด์ 2000 | เหล็ก | 96 " | ด้วยมือ | - | 96 " | ฿321,835 | RFQ
|
ซีรีย์ CBFC เครนตั้งพื้นแบบสมดุล
เครนยกพื้นแบบเคาน์เตอร์บาลานซ์รุ่น Vestil CBFC ซีรีส์มีบูมปรับได้เพื่อการปรับสูงสุดและความคล่องตัวในการยกน้ำหนักที่หลากหลายได้ถึง 2000 ปอนด์การออกแบบถ่วงดุลไม่จำเป็นต้องมีขาหน้าเพื่อให้เคลื่อนย้ายได้ง่ายในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง เครนตั้งพื้นเหล่านี้มาพร้อมกับบูมที่สามารถยกขึ้นด้วยปั๊มมือไฮดรอลิกแบบแมนนวลหรือกดปุ่มบนชุดขับเคลื่อน DC เพื่อการเข้าถึงที่มากขึ้น รวมเข้ากับระบบ Power Traction Drive เพื่อลดความเมื่อยล้าและโอกาสในการบาดเจ็บ อุปกรณ์ทั้งหมดมาพร้อมกับล้อไนลอนแบบแข็งสองล้อและล้อฟีนอลิกแบบหมุนได้สองตัวพร้อมเบรคด้านข้างเพื่อการเคลื่อนย้ายที่ง่ายและปลอดภัย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมเครื่องปรับอากาศเชิงลบ
- อุปกรณ์ระบุความปลอดภัย
- รถบรรทุกมือพับ
- อุปกรณ์เลื่อยสายพานแบบพกพา
- เครื่องตบดินแบบสั่น
- ท่อและท่อ
- เต้ารับและภาชนะ
- เครื่องมืองัด
- การติดตั้งพื้นที่กลางแจ้ง
- เครื่องมือก่อสร้างคอนกรีตและกระเบื้อง
- PRECISION BRAND พลาสติก Arbor Shim
- KIPP K0114 คันโยกแรงดึง
- ACROVYN ฝาท้าย สีเงิน Acrovyn
- COXREELS ม้วนท่อข้อเหวี่ยงมือ 1195 ซีรีส์
- FUNNEL KING ช่องทางที่มีฝาปิดคู่
- EATON หม้อแปลงห่อหุ้มหน้าที่ทางทะเล
- EATON ศูนย์ควบคุมมอเตอร์ซีรีส์ 11-300
- HUBBELL ตู้ข้อมูล/สื่อสาร
- RINGERS GLOVES ถุงมือกันกระแทกฉนวนความร้อน
- BROWNING เฟืองโซ่เจาะขั้นต่ำเหล็ก Type B สำหรับโซ่เบอร์ 25