VESTIL CBFC-2000-DC Floor Crane, Counter Balanced, DC Powered, 2000 ปอนด์ ความจุ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครนตั้งพื้น |
ความยาวฐาน | 94 " |
ความกว้างฐาน | 29 " |
สี | สีน้ำเงิน |
ออกแบบ | เคาน์เตอร์ยอดคงเหลือ |
ฟังก์ชัน | เครนตั้งพื้น |
ความสูง | 107.5 " |
ความยาว | 159.13 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
หน่วยพลังงาน | 12V ซี |
ยกแขนขึ้นจนสุด | 96 " |
ยกแขนสูง | 96 " |
วัสดุลูกล้อแข็ง | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
วัสดุลูกล้อหมุน | ฟีนอล |
ความจุแบบยูนิฟรอม | ปอนด์ 2000 |
ความกว้าง | 29 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงของแขนลดลง | ความยาวฐาน | ความจุ | วัสดุ | สูงสุด ความสูงของบูมที่ส่วนขยายเต็ม | แหล่งพลังงาน | ยกแขนขึ้นจนสุด | ยกแขนสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีบีเอฟซี-500 | 5" | 70 " | ปอนด์ 500 | เหล็ก | 90 " | ด้วยมือ | - | 90 " | ฿175,116 | RFQ
| |
ซีบีเอฟซี-1000 | 5" | 80 " | ปอนด์ 1000 | เหล็ก | 90 " | ด้วยมือ | - | 90 " | ฿283,296 | RFQ
| |
ซีบีเอฟซี-2000 | 15 " | 94 " | ปอนด์ 2000 | เหล็ก | 96 " | ด้วยมือ | - | 96 " | ฿321,835 | RFQ
| |
CBFC-1000-AIR | - | 80 " | ปอนด์ 1000 | เหล็ก | 90 " | นิวเมติก | 90 " | - | ฿298,142 | RFQ
| |
ซีบีเอฟซี-1000-ดีซี | 5" | 80 " | ปอนด์ 1000 | เหล็ก | - | - | - | 90 " | ฿321,976 | RFQ
| |
CBFC-2000-AIR | - | 94 " | ปอนด์ 2000 | เหล็ก | - | - | 96 " | - | ฿392,338 | RFQ
| |
CBFC-500-AIR | - | 70 " | ปอนด์ 500 | เหล็ก | - | - | 90 " | - | ฿226,142 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.