VESTIL CBFC-500 เครนตั้งพื้นเคาน์เตอร์บาลานซ์ 500 ปอนด์ สีน้ำเงิน
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครนติดพื้นเคลื่อนที่ |
ความยาวฐาน | 70 " |
ความกว้างฐาน | 29 " |
บูมยาว | 44 " |
ความจุ | ปอนด์ 500 |
สี | สีน้ำเงิน |
การก่อสร้าง | เหล็กสแตนเลส |
ออกแบบ | เคาน์เตอร์ยอดคงเหลือ |
เสร็จสิ้น | เคลือบฟันสีน้ำเงิน |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 8" |
วัสดุล้อหน้า | ฟีนอล |
ความกว้างของล้อหน้า | 3" |
ล้อหน้า Dia. | 8" |
วัสดุล้อหน้า | ฟีนอล |
ความกว้างล้อหน้า | 3" |
ฟังก์ชัน | เครนตั้งพื้น |
ความสูง | 62.25 " |
ความยาว | 109 13 / 16 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 500 |
แขนลดลงขยายเต็มที่ | 5" |
ความสูงของแขนลดลง | 5" |
วัสดุ | เหล็ก |
วัสดุก่อสร้าง | เหล็กสแตนเลส |
สูงสุด ความสูงของบูมที่ส่วนขยายเต็ม | 90 " |
สูงสุด ความยาวของบูม | 77.5 " |
นาที. ความยาวบูม | 53.5 " |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
จำนวนล้อ | 4 |
ความลึกโดยรวม | 135.125 " |
ความสูงโดยรวม | 102 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 135.125 " |
ความกว้างโดยรวม | 29 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 70 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 29 " |
เคสชาร์จแบตเตอรี่ | ใช่ |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-cbfc-500.pdf |
ยกแขนขึ้นจนสุด | 90 " |
ยกแขนสูง | 90 " |
ล้อหลัง Dia. | 8" |
วัสดุล้อหลัง | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
ความกว้างล้อหลัง | 2" |
ล้อหลัง Dia. | 8" |
วัสดุล้อหลัง | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
ความกว้างล้อหลัง | 2" |
ความสูงของการจัดเก็บ | 62-1 / 4 นิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | เคาน์เตอร์สมดุล |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 2, 6 "และ 2, 8". ลูกล้อฟีนอลิก |
ความกว้าง | 24 13 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 762.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 177.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 284.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
รหัส HS | 8426190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงของแขนลดลง | ความยาวฐาน | ความจุ | วัสดุ | สูงสุด ความสูงของบูมที่ส่วนขยายเต็ม | แหล่งพลังงาน | ยกแขนขึ้นจนสุด | ยกแขนสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีบีเอฟซี-1000 | 5" | 80 " | ปอนด์ 1000 | เหล็ก | 90 " | ด้วยมือ | - | 90 " | ฿283,296 | RFQ
| |
ซีบีเอฟซี-2000 | 15 " | 94 " | ปอนด์ 2000 | เหล็ก | 96 " | ด้วยมือ | - | 96 " | ฿321,835 | RFQ
| |
CBFC-1000-AIR | - | 80 " | ปอนด์ 1000 | เหล็ก | 90 " | นิวเมติก | 90 " | - | ฿298,142 | RFQ
| |
ซีบีเอฟซี-1000-ดีซี | 5" | 80 " | ปอนด์ 1000 | เหล็ก | - | - | - | 90 " | ฿321,976 | RFQ
| |
CBFC-2000-AIR | - | 94 " | ปอนด์ 2000 | เหล็ก | - | - | 96 " | - | ฿392,338 | RFQ
| |
ซีบีเอฟซี-2000-ดีซี | - | 94 " | - | อลูมิเนียม | - | - | - | 96 " | ฿419,288 | RFQ
| |
CBFC-500-AIR | - | 70 " | ปอนด์ 500 | เหล็ก | - | - | 90 " | - | ฿226,142 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.