VESTIL CBFC-1000-AIR เครนตั้งพื้น เคาน์เตอร์บาลานซ์ ระบบขับเคลื่อนลม 1000 ปอนด์ ความจุ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครนตั้งพื้น |
ความยาวฐาน | 80 " |
ความกว้างฐาน | 29 " |
บูมยาว | 53 1/2 "ถึง 77 1/2" |
ความจุ | ปอนด์ 1000 |
ล้อ Dia. | 8" |
วัสดุล้อ | ไนลอนเติมแก้ว (แข็ง), ฟีนอล (หมุนได้) |
ความกว้างของล้อ | 2" แบบแข็ง, 3" หมุนได้ |
สี | สีน้ำเงิน |
ออกแบบ | เคาน์เตอร์ยอดคงเหลือ |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 8" |
วัสดุล้อหน้า | ฟีนอล |
ความกว้างของล้อหน้า | 3" |
ฟังก์ชัน | เครนตั้งพื้น |
ความสูง | 102 " |
ความยาว | 145.25 " |
แขนลดลงขยายเต็มที่ | 5" |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความสูงของบูมที่ส่วนขยายเต็ม | 90 " |
แม็กซ์ กำลังการผลิตไฟฟ้า | ปอนด์ 1000 |
สูงสุด ความสามารถในการรับน้ำหนักที่ส่วนขยายเต็ม | ปอนด์ 500 |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนล้อ | 4 |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 80 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 29 " |
เคสชาร์จแบตเตอรี่ | ใช่ |
แหล่งพลังงาน | นิวเมติก |
ยกแขนขึ้นจนสุด | 90 " |
ล้อหลัง Dia. | 8" |
วัสดุล้อหลัง | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
ความกว้างล้อหลัง | 2" |
ความกว้าง | 29 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงของแขนลดลง | ความยาวฐาน | ความจุ | วัสดุ | สูงสุด ความสูงของบูมที่ส่วนขยายเต็ม | แหล่งพลังงาน | ยกแขนขึ้นจนสุด | ยกแขนสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีบีเอฟซี-500 | 5" | 70 " | ปอนด์ 500 | เหล็ก | 90 " | ด้วยมือ | - | 90 " | ฿175,116 | RFQ
| |
ซีบีเอฟซี-1000 | 5" | 80 " | ปอนด์ 1000 | เหล็ก | 90 " | ด้วยมือ | - | 90 " | ฿283,296 | RFQ
| |
ซีบีเอฟซี-2000 | 15 " | 94 " | ปอนด์ 2000 | เหล็ก | 96 " | ด้วยมือ | - | 96 " | ฿321,835 | RFQ
| |
ซีบีเอฟซี-1000-ดีซี | 5" | 80 " | ปอนด์ 1000 | เหล็ก | - | - | - | 90 " | ฿321,976 | RFQ
| |
CBFC-2000-AIR | - | 94 " | ปอนด์ 2000 | เหล็ก | - | - | 96 " | - | ฿392,338 | RFQ
| |
ซีบีเอฟซี-2000-ดีซี | - | 94 " | - | อลูมิเนียม | - | - | - | 96 " | ฿419,288 | RFQ
| |
CBFC-500-AIR | - | 70 " | ปอนด์ 500 | เหล็ก | - | - | 90 " | - | ฿226,142 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.